カット鎌のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
113件の「カット鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り の 道具」、「ねじり鎌」、「鋼付カット鎌」などの商品も取り扱っております。
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。 全長(mm) 280 アズワン品番 64-8283-76 刃渡り(mm) 110
1本
999 税込1,099
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。除草楽々雑草退治に最適です。鋼付で切れ味抜群です。
用途草削り。 仕様 (刃部)鋼付 材質 刃部:刃物鋼、柄:椿
1個
899 税込989
当日出荷

1丁
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かな場所でも便利な細身の草削りです。
用途地面にはった雑草の刈り取り。 トラスコ品番 382-1064 全長(mm) 245 質量(g) 196 刃長(mm) 105 刃幅(mm) 20 材質(柄部) 天然木 材質(刃) 炭素刃物鋼
1丁
999 税込1,099
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm) 105 刃幅(mm) 30 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 120 全長(mm) 300 高さ(mm) 300 質量(g) 180 奥行(mm) 30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

草の喰いつきが良い波刃。切れ味が良い鋼付
用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm) 320×125×30 質量(g) 182
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm) 390 形状 ギザ刃 刃幅(mm) 120 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g) 160 タイプ 溶接型 全長(mm) 280 刃長(mm) 125
1本
579 税込637
当日出荷

高級刃物鋼である青鋼を採用し丁寧な仕事で仕上げた鎌です。
用途除草作業に! 全長(mm) 285 幅(mm) 115 刃部加工 鎚目入り
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。 片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。 トラスコ品番 780-7961 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 全長(mm) 230 質量(g) 165 柄長さ(mm) 120 先幅(mm) 110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm) 110
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm) 260 トラスコ品番 770-0288 刃幅(mm) 80
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm) 415 トラスコ品番 780-7848 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 300 刃幅(mm) 145 柄長さ(mm) 330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質 (頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm) 310 トラスコ品番 780-7830 質量(g) 200 刃幅(mm) 120 柄長さ(mm) 270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。 刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
材質 (頭部)SS+SK-5 HRC56±2 全長(mm) 298 質量(g) 183
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm) 1480 材質 (頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g) 約900 柄長さ(mm) 1350 頭径(縦×横)(mm) 230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm) 1400 質量(g) 630 材質(柄部) アルミパイプ 材質(刃) 炭素刃物鋼 刃渡り(mm) 170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷