- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- カバークランプのおすすめ人気ランキング
カバークランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新571件の「カバークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプカバー」、「単管キャップ」、「カバークリップ」などの商品も取り扱っております。
単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。
用途Φ48.6径単管クランプ用。材質軟質ポリエチレン適合Φ48.6mm単管クランプ用色黄質量(g)約2(1個あたり)
1箱(100個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
色黄適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
ネグロス電工上下カバークランプ
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。材質ポリプロピレン適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25色黄質量(g)約14(1個あたり)
1箱(200個)
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ネグロス電工上下カバークランプ
底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材。フックボルト、ナット:ステンレス鋼表面処理アルマイト処理クリア塗装
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-42寸法(mm)94×110タイプソフト
1セット(10個)
¥1,600税込¥1,760
当日出荷
単管の先端に取り付け事故防止に!
適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
1袋(10個)
¥440税込¥484
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)質量(kg)約0.71(1個あたり)規格(社)仮設工業会認定品適合パイプ径(Φmm)48.6