- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- カベロックのおすすめ人気ランキング
カベロックのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新54件の「カベロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「若井産業 カベロック」、「石膏ボード用 ネジ」、「石膏ボード カーテンレール」などの商品も取り扱っております。
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4全長(mm)26付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボード表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ12×27mm十字穴番号No.2材質亜鉛ダイキャスト適合材石こうボード
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
若井産業カベロックW
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。
取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
若井産業カベロックS
刃先が開脚し、とも回りを防止します。
鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
小さな頭ではみ出しにくく、透明な為、目立ちません。
3-6mmまでのタッピングビスに対応しています。
付属品専用ドリル1本材質ポリカーボネート引抜強度(N)目安:12.5mm厚石膏ボード+4mmビス約321、9.5mm石膏ボード+4mmビス約223適合ビス(タッピング)3.0-6.0mm、(長さ)取付物厚+20mm以上
1箱(50本)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5長さ(mm)25.7十字穴番号No.2材質ガラス繊維入り・ナイロン66
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)4.0ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥569税込¥626
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグサイズ14×27mm材質6ナイロン+ガラス繊維入り適合材石こうボード
下穴不要。
共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。
位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。適合ねじM4×25ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
¥599税込¥659
当日出荷
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]。石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。
便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。適合ビス4mm頭部径(Φmm)14長さ(mm)27トラスコ品番311-2187質量(g/本)5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
1箱(200本)
¥8,798税込¥9,678
当日出荷
1袋(10本)
¥829税込¥912
当日出荷
若井産業かべロック スケルトン
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。
壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。
石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
1パック(100本)
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
WAKI(和気産業)カベロックDX 袋入り
GL工法に最適取り外し時の、ねじとプラグの共回り防止面一で美しい仕上がり
用途石膏ボード専用キリ付アンカー(下穴不要)付属品STタッピング皿4×25mm付縦(mm)20
1袋(14個)
¥799税込¥879
当日出荷