カムチャックのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
215件の「カムチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げ試験治具」、「チャック治具」、「粘着力測定」などの商品も取り扱っております。
短冊状の薄いサンプルに最適。
用途テープの引張強度測定など 最大使用荷重(N) 500 幅(mm) サンプル最大/30 厚さ(mm) サンプル最大/2 本体質量(g) 約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×22×64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
29日以内出荷

フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。 最大使用荷重(N) 500 開き幅(mm) 最大/2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
20,980 税込23,078
当日出荷


クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど 最大使用荷重(N) 1000 本体質量(g) 約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×14.5×59 開き幅(mm) 最大/2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 500 本体質量(g) 約110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×19×101 開き幅(mm) 最大/15
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 1000 口幅(mm) 20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
1台
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1個
20,980 税込23,078
当日出荷

アタッチメントのセット。 フック(型式:JM-X002-500N)、 V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、 受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、 円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、 山形圧子(型式:JM-X006-500N)、 延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に セット内容 フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷