カモンのおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
181件の「カモン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D-SUB 9 コネクタ」、「DC5V USB」、「s 端子 d 端子 変換」などの商品も取り扱っております。
USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
タイプ USB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2) 長さ(m) 約1.2 ケーブル長(m) 1.2
1本
249 税込274
当日出荷

ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプ DCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm 定格 DC12V 2A 変換タイプ オス-メス コネクタ1 DCプラグ コネクタ2 DCジャック
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5mm4極ステレオケーブル
ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 3.5mm4極ステレオ(オス) - 3.5mm4極ステレオ(オス) ケーブル OFC 加工 金メッキ、アルミシールド
1個
429 税込472
8日以内出荷

USBケーブルを延長したいときにあると便利。 USB2.0対応。
タイプ USB(A)プラグ-USB(A)ソケット 長さ(m) 約1.8
1本
199 税込219
当日出荷

電源供給用DCケーブルを延長するアダプタ
通電電流(A) 最大24V/5A ブラック 変換タイプ メス - メス
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB BをUSB Micro B(L字型)に変換するケーブル
ケーブル長(m) 20 コネクタ形状 HDMI A(オス) - HDMI A(オス) プラグ 金メッキ 加工 24AWG 速度 2K/4K対応 変換タイプ オス - オス
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ 金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ 長さ(m) 約1 ケーブル OFC
1本
179 税込197
当日出荷

1本
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4極の3.5ΦステレオプラグをL型に変換するアダプタ。
ブラック タイプ 4極3.5Φステレオジャック→4極3.5Φステレオプラグ(L型) コネクタ1 4極3.5Φステレオプラグ(L型) コネクタ2 Φ3.5mm 4極ステレオジャック
1個
159 税込175
当日出荷

クロス結線されたRS-232Cケーブル。
タイプ D-sub9ピン(メス)-D-sub9ピン(メス) 長さ(m) 約1.8 結線 クロス
1本
599 税込659
当日出荷

両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ 金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグ ケーブル OFC
1本
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USBの延長ケーブルです。 ちょっとだけ長さが足りない時に便利です。 手持ちのUSBケーブルを有効利用できます。 RoHS対応製品です。
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB A(メス) - USB A(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス-メス
1個
709 税込780
8日以内出荷

RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
ケーブル 3C-2V OFC ケーブル太さ(mm) 約5.5
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷


ポータブルオーディオ機器とヘッドフォンアンプの接続に最適です。
長さ(cm) 約15 ケーブル OFC
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。
タイプ USB A(オス)-USB C(オス) 長さ(cm) 約15 定格電流(A) 3
1本
449 税込494
当日出荷

3.5モノラルを2.5モノラルに変換するアダプタ
コネクタ形状 3.5mmモノラル(メス) - 2.5mmモノラル(オス) 加工 金メッキ
1個
299 税込329
当日出荷

D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス)ストレート。
付属品 固定用インチネジ、ミリネジ付 タイプ D-sub9P(オス)-D-sub9P(メス) 長さ(m) 約1 ケーブル長(m) 約1 結線方式 ストレート結線 変換タイプ オス-メス コネクタ1 D-sub9ピン コネクタ2 D-sub9ピン
1本
399 税込439
当日出荷

ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ 3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル 長さ(m) 約0.5 ケーブル OFC
1本
209 税込230
当日出荷