カラビナライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
185件の「カラビナライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト COB」、「cobライト」、「led小型ライト」などの商品も取り扱っております。
明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類 LED フック カラビナ型 材質 アルミニウム合金 明るさ(Lm) 500 点灯方式 強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイス USB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×61×20 質量(g) 45 使用電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット 底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 電池 リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間) 2 点灯時間(時間) 1(500lm時) 点灯方式 (昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質 アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェース USB Type-C 質量(g) 約43 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500 フック カラビナ式 付属品 USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×83×25 明るさ(Lm) 最大500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利 電球の種類 LED 電源 コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売) 全光束(Lm) 最大約48(HIGH)/約12(LOW) 使用電球 白色LED(交換不可) 電池寿命(時間) 連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW) 使用環境温度(℃) 5~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×15×80 質量(g) 22(電池含まず) イエロー アズワン品番 64-4077-47
1個
589 税込648
当日出荷

暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。
用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など 質量(g) 45 電力(W) 6 保護等級 IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×72 フック 充放電回数 500回 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内/屋外 内蔵電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh LED寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所 屋内外兼用 保護等級 IP65 マグネット フック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×72 質量(g) 45 明るさ(Lm) 100/350/650 電池寿命(時間) 1/1.5/3/5 バッテリー リチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間) 2 USBタイプ Type-C 消費電力(W) 6 寿命 設計寿命4万時間 取扱説明書 (2.39MB) 電球の種類 LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。
その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm) 200 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×30×200(三脚付き) 点灯方式 7モード数 光束(Lm) (最大)900 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約38(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×83×28(カラビナ除く、最大値) 光源 白色COBLED×1灯 連続点灯時間 HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類 LED
1個
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。最高光束250lm(ブースターモード時)。4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード
付属品 Type-Cケーブル、保証書 電源 リチウムポリマー 充電時間(分) 約20 バッテリー容量(mAh) 120 光束(Lm) 約250 点灯時間 約2時間(強モード時)
1個
569 税込626
当日出荷

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm) 60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×21×60 点灯方式 4モード数 光束(Lm) (最大)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 42×15×65 ブラック 質量(g) 33 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/500mAh 点灯方式 強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅 フック マグネット インターフェイス USB Type-C 明るさ(Lm) 300 電球の種類 LED
1個
959 税込1,055
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。ドライバー、栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類 LED フック カラビナ型 材質 アルミニウム合金 明るさ(Lm) 300 点灯方式 強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイス USB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×97×26 質量(g) 55 使用電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット 底面マグネット
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品 充電用USBケーブル 保護等級 IPX6相当 点灯方式 トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式 USB充電 マグネット マグネット 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ランタンの様に周りを優しく照らすLEDライトです。カラビナ付でカバンや鍵等に取り付け簡単。カラビナが付いているキャップを外せば自動点灯します。
電球の種類 LED 使用電池 LR-44×3個(別売) 光束(Lm) 15 材質 アルミ・シリコン 質量(g) 28 寸法(長さL×幅W)(mm) 68(カラビナ含まず)×21 連続点灯時間(時間) 2.5
1個
599 税込659
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。
付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、シリコン 長さ(mm) 113 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×38×113(閉じた状態) LED TBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅) 光束(Lm) (最大)830 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 赤青点滅時約5
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質 本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金 電源 DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売) 本体寸法(mm) 外径37×高さ100 光源 チップ型LED(発光ダイオード)1個 アズワン品番 64-9355-16
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×73×23(カラビナ除く、最大値) 連続点灯時間 HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類 LED
1個
730 税込803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)