- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- カルナバワックスのおすすめ人気ランキング
カルナバワックスのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新100件の「カルナバワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カルナバ固形 ワックス」、「液体ワックス カルナバ」、「天然 ワックス」などの商品も取り扱っております。
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】対応ボディー色白色・淡色仕様液体・研磨剤入り成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。
全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色全色付属品専用スポンジ形状固形
ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス対応ボディー色全色使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。寸法(mm)45×108×108質量(g)285危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kg
1個(200g)
¥819税込¥901
当日出荷
ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド!
優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
危険物の類別非危険物
1本(800mL)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPon社製ZONYLの配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取りやすいので、短時間で作業が素早くできます。
用途二相式リキッドワックス(全塗装色用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥2,520税込¥2,772
当日出荷
最上質カルナバとMPSポリマー配合で、極上の艶を演出します!! 塗装にやさしいソフトスポンジと拭きムラを解消する仕上げ用クロスを採用。新車時から使えるノーコンパウンドタイプです。
対応ボディー色全色形状固形危険物の類別非危険物
1個(150g)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
日本車のための日本の気候に適したワックス
デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合
カルナバロウとダブル配合で光沢アップ!
雨を強力にはじく防水効果。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。
軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色成分カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%)形式半ねり塗装色全色対応燃性指定可燃物・可燃性固体類230g危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量230mL
1個(230g)
¥549税込¥604
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379税込¥417
当日出荷
高純度精製された植物性天然カルナバロウ(プレミアムグレード)にクロスキリングレジンを新配合した進化型固形ワックス。カルナバ特有の仕上がりはもちろん、拭き取り、水ハジキ、水アカ防止に優れています。
対応ボディー色全色形状固形危険物の類別非危険物
1個(160g)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ウイルソンプロックス プレミアム
最上質のプライムイエローカルナバを贅沢に使用し、素晴らしい艶を実現します。特に濃色車にオススメのカルナバワックスです。ともに伸びよくうすく塗り込め、なでるように軽々と拭き取れます。
対応ボディー色全色形状固形危険物の類別非危険物
1個(140g)
¥1,998税込¥2,198
欠品中
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。
耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。
汚れや油分等をすばやく落とします。
樹脂パーツやガラスにも使用できます。
ノーコンパウンドタイプです。
コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング特性傷消し、防汚成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤トラスコ品番828-2671液性弱酸性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
主成分の天然カルナバロウが、独特の深みのある艶を生み、雨や紫外線からボディをしっかりガードします。のび、拭き取り作業が簡単で光沢に優れた経済的な固形ワックスです。(天然カルナパ樹脂が主原料です。)
対応ボディー色全色特性耐紫外線形式固形危険物の類別非危険物
1個(170g)
¥839税込¥923
当日出荷
高純度カルナバロウと紫外線からボディをガードする色アセ防止剤配合により透明感のある艶を実現!!新車にも使えるノーコンパウンドタイプで、ピカッと鏡面の仕上がりです。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー特性耐紫外線形状固形危険物の類別非危険物
1個(260g)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
自動車用つや出し固形ワックス。なめらかな伸び、ふき取りの簡便性を追求。美しく固い被膜を形成する総合性能を持ったバランス重視のワックスです。ポリマー・コーティング車にお薦めです。
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
日本車のための日本の気候に適した固形ワックス
雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合
カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続
雨を長期間、強力にはじく防水効果
塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色全色塗装色全塗装車用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
1個(200g)
¥629税込¥692
当日出荷
カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXは優れた輝きと保護効果のために厳選された、ブラジル産No.1イエローカルナバから作られています。非研磨ワックスですので、お好みのタイミングで複数回のコーティング処理が可能です。塗装面にまさに濡れたような深い艶と輝きを与えます。マザーズが提唱するアルティメットワックスシステムのSTEP3にあたる最終仕上げのためのワックスです。ワックス前にマザーズ ピュアポリッシュSTEP1とマイクロポリッシュグレイズSTEP2で下地を作ればさらに完璧な仕上がりになります。この深みは他のワックスと一線を画しますよ。
用途塗装面用ワックス適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可)容量(g)340アズワン品番64-3280-48危険物の類別非危険物
1個
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
O/W型(親油性、親水性)エマルジョンタイプ(不燃性、無臭)で有機溶剤を含まない新しいタイプのタイヤ、レザー専用ワックスです。
撥水性と耐久性は、抜群の性能を有しています。ベトツキがなくシットリとした感じに仕上ります。
用途タイヤ、レザー、ドアーの内張、ダッシュボード、コンソールボックス、外装用トップレザー張、ゴム、樹脂等、プラスチック全般。油性タイプの輝き。種類O/W型エマルジョンタイプ危険物の類別非危険物
作業が簡単で、スピーディーに仕上がる油性タイプのカーワックス。のびが良く、乾いた後の拭き取りも簡単。油性タイプなので、アスファルト、タール及びボディに付着した油汚れを良く落とします。研磨剤は含まれおらず、塗装を削る心配はありませんので、メタリック塗装車から普通塗装車まで安心してご使用いただけます。
対応ボディー色メタリック塗装車~普通塗装車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥609税込¥670
当日出荷
ハイグロスポリマーとカルナバワックスを配合。未だかつてないほど深く濃いツヤに仕上がります。優れた耐久性能で3ヶ月以上、美しい仕上がりが持続します。
対応ボディー色濃色系メタリック・ソリッドブラック形状固形質量(g)335寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×120危険物の類別非危険物
1個(200g)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可)成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土形式液体危険物の類別非危険物特性撥水