カールプラグ5mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
365件の「カールプラグ5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート ビス プラグ」、「プラグアンカー」、「タッピングビス」などの商品も取り扱っております。
カールPCプラグ 袋入り WAKI(和気産業)ランキング1位
軽くて丈夫なプラスチック製。軟質のプラスチックでできていますので割れることがありません。
1袋(76本)ほか
418税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カールプラグ カールランキング2位
耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグ
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
1箱(25本)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


カールPCプラグ カールランキング5位
コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
1箱(70本)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
1パック(30本)ほか
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
1パック(30本)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナイロン製。ビスを締め付けるとセリ上がり、ガッチリ食いつきます。
用途軽量物用コンクリートプラグ
1袋(6個)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
1袋(9個)ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグ
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)5寸法(mm)22ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(135本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

回転防止フィンによりドリル孔内での共回りを防止。 -40℃~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材・中空セメント板など
1箱(100個)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

木ネジがコンクリート、ブロックの壁面に使えます!。割れない!抜けない!腐らない!
1箱(80本)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
用途軽量物用コンクリートプラグ十字穴番号No.2適合材コンクリート
1袋(6個)ほか
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。プラグ外径(Φmm)6下穴径(Φmm)6材質ステンレス頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
1パック(16本)ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
1箱(80本)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー
用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
1パック(40本)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)