ガス充填式のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
212件の「ガス充填式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補充 ライター」、「ライター補充ガス」、「木製飯台」などの商品も取り扱っております。
CRウインドガードターボ ペンギンライターランキング1位
風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)54タイプターボライター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44TKG品番9-0724-0901
1個
479税込527
当日出荷

点火棒 モノタロウランキング2位
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付全長(mm)268使用可能回数約860回
1本
239税込263
当日出荷

注入式点火棒 優火スリム ライテックランキング3位
2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製本体寸法(mm)28×28×117質量(g)30種別ガス注入式タイプ点火用ライター
1個
439税込483
当日出荷

CRチャッカマン(PSC) 東海ランキング4位
これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)75
1本
369税込406
当日出荷


着火ボタンが固くない!ソフト着火のチャッカマンです!くり返し使える注入式!購入日から2年間の製品保証書をつけることで、チャイルドレジスタンス機能を付加しなくてもよいタイプの、注入式多目的ライターです。
質量(g)72寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブリスター入り)70.0×32.0×219.0アズワン品番65-0433-73
1本
499税込549
当日出荷

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様CR対応(PSC対象)品質量(g)約44.2本体寸法(mm)226.5×41.5×23.0使用可能回数約390回充填量1.02g(85%充填)
1個ほか
119税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
299税込329
当日出荷

1個(40g)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


炎調整レバーをなくし無調整式を採用。 微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。 無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。 使い捨てタイプ
質量(g)67.9点火方式圧電着火方式サイズ(mm)283×32×40充填量ガス:4.5
1本
389税込428
当日出荷

灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。 使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。 子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459税込505
当日出荷

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様抗菌、ハードプッシュ着火タイプ全長(mm)235質量(g)84
1本
469税込516
当日出荷

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金寸法(mm)30×15×115~175質量(g)45点火方式圧電点火方式ガス容量(g)1.4
1個
1,398税込1,538
当日出荷

小型のチャッカマンながら、先端パイプ(黒い筒の部分)が長い為、ちょっとした着火には大変便利です。 線香・ローソク向けの使用も多く、仏壇等の少ないスペースに置くには最適なサイズです。 スタンディグも出来る商品です。
1本
199税込219
当日出荷

仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル寸法(mm)39×25×278(L)質量(g)60連続使用時間5秒以内火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約15ガス容量(g)2.6アズワン品番64-2277-53
1個
520税込572
当日出荷



1個(130g)
499税込549
当日出荷

スライドタッチ方式で、高齢者や女性にもソフトな軽い着火ができます。チャイルドレジスタンス機能付使いきりタイプ
全長(mm)245アズワン品番63-7138-62
1個
564税込620
当日出荷