ガス式半田ごてのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
86件の「ガス式半田ごて」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コテライザーホットナイフ」、「コテライザー150オート」、「補修コテ」などの商品も取り扱っております。
コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工ランキング1位
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)使用時間(時間)約1.25/一回の充填質量(g)66(本体)ガス充填量(mL)14熱出力(半田ゴテ)約450℃。(ホットブロー)約650℃
1セット
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブタンガス120g goot(太洋電機産業)ランキング2位
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120
1本
879税込967
当日出荷

ガス式はんだこてセット goot(太洋電機産業)ランキング3位
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置トラスコ品番468-6705セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース質量(g)65(キャップ含まず)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)着火方式圧電着火方式充填時間(ガス)約20秒
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

半田こて ガス式 自動着火 モノタロウランキング4位
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
1個
4,198税込4,618
当日出荷

コテライザー 90オートⅡ 中島銅工ランキング5位
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。 ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)質量(g)約100(本体)ガス充填量(mL)約28熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブタンガス採用で、いつでもどこでも使用できます。多様な作業に対応、先端アクセサリー7種が標準付属です。短い加熱時間とガス充填時間で作業効率がアップします。チャイルドロックシステム採用で、不意の点火を防ぎます。温度設定レバーで、作業に必要な燃焼温度を自由に設定できます。保証期間1年
用途はんだ付け、溶解、熱間切断、熱収縮チューブの収縮や樹脂棒の曲げ加工、木材への焼き絵、塗装の剥離作業やステッカーはがし、ナイロンロープの切断など。付属品はんだ付け先端工具#26150201JAx1、デフレクター#1619JD0014×1、切断ナイフ#26150202JAx1、熱風用切断工具#1619JD0015×1、形削りナイフ#1619JD0012×1、広角炎用ヘッド#1619JD0013×1、焼き絵用ビットx1、はんだ用スポンジx1、はんだx1、レンチ2種 (7mm、8mm)x各1質量(g)135本体寸法(mm)210×34×25使用ガスブタンガス熱出力【直火】1200℃/【熱風】680℃/【先端工具】550℃使用可能時間(分間)【炎調節レバー最高設定時】1回の充填:約45 / 【炎調節レバー最低設定時】1回の充填:約90ガス消費量(g/h)12加熱時間【瞬時(直火)】(先端工具)約25秒冷却時間防火具15分(<25℃)、先端工具17分(<25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998税込10,998
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷

コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
1本(265mL)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。 もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)約302使用時間(時間)約2.5/一回の充填TGK品番775-58-15-02トラスコ品番276-5047質量(g)約186方式ガス・触媒燃焼方式ガス充填量(mL)約63熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当。(ホットブロー)約540℃
1本
11,980税込13,178
当日出荷

電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。 ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。 熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。 1回のガス充填で1時間以上使用できます。 15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。 自動着火方式
全長(mm)208半田コテ(W相当)15~60質量(g)66方式ガス触媒発熱方式ホットブロー(℃)最大約650使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電ガス充填量(mL)14熱出力半田コテ:最大 約450℃
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最高使用温度(℃)400(半田ごて)、1300(トーチ)使用時間(分)30(中火で)付属品1.0mmチップ(EA304ZB-1)全長(mm)150容量(mL)(カートリッジ)7能力30~70W
1個
3,180税込3,498
当日出荷

コードレスタイプなので携帯に便利です。
全長(mm)212(除キャップ)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)。ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分。ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
1本
4,798税込5,278
当日出荷

電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
1個
2,198税込2,418
当日出荷

別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。
全長(mm)175連続使用時間45分付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒
1個
6,998税込7,698
当日出荷

自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.4MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.4MB)化学物質等安全データシート(SDS)SDS英語。(0.1MB)加熱能力(W)25~80
1個
7,280税込8,008
翌日出荷

本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。全長(mm)243(本体・コテ先)連続使用時間120分仕様電気はんだこて20~80W相当最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)ガス充填量(mL)28熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186半田コテ(W相当)約60トラスコ品番276-5152質量(g)約74タイプ手動着火方式ガス・触媒燃焼方式使用量一回の充填で約1時間ガス充填量(mL)約12熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。
全長(mm)223付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
1個
7,398税込8,138
当日出荷

ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265半田コテ(W相当)20~80質量(g)110方式ガス触媒発熱方式
1セット
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途自動車やトラック、ジュエリーの修理など様々な場面にエスコ品番EA304ZDセット内容半田ごて×1、Φ1.6mmチップ×1、Φ2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、デフレクター×1、ヒートブロワー×1、巻はんだ×1、こて置き×1、こて先クリーナー×1全長(mm)本体:232(キャップ装着時)、216(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】20質量(g)約84(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:450、トーチ:1300、ホットナイフ:450、デフレクター:650、ヒートブロワー:650ケース寸法(mm)270×170×45使用時間(分)約100(中火で)加熱時間25秒関連資料メーカー取扱説明書(英語)(4.29MB) メーカー取扱説明書(英語)(4.29MB)加熱能力(W)30~125
1個
10,100税込11,110
翌日出荷