- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- ガラス用コーキングヘラのおすすめ人気ランキング
ガラス用コーキングヘラのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新110件の「ガラス用コーキングヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング 金ベラ」、「コーキング仕上げヘラ」、「アワビヘラ」などの商品も取り扱っております。
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759税込¥835
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939税込¥1,033
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
刃物屋とT-gearがコラボ!!
円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!!
サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥879税込¥967
当日出荷
1本
¥799税込¥879
当日出荷
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド全長(mm)208質量(g)30TKG品番9-1008-0901TKG品番(2017)6-0888-0901
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
大塚刷毛製造木柄ステンレス 金ヘラ
●ローズウッド調の柄にアイレットを施したベーシックなスクレーパーです。●ブレード部分はサビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途混練材質(柄部)木材質(ヘラ部)ステンレス
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
尾崎亀商店ステンレス金ベラ
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125長さ(mm)360質量(g)250
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
尾崎亀商店KO仕上げベラ原石 浮雲
長時間のシーリング作業でも手に負担がかかりづらい浮いた雲を掴んでいるような軽量化モデルです。ヘラ自体の長さも短く、好きな形に削ってお使いください!!
黄金に輝くチタンコーティング!!錆に強くコーキング材などの汚れが落ちやすい!!
見た目もオシャレです!!
尾崎亀商店金ベラ
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています