- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ガラス用戸当りのおすすめ人気ランキング
ガラス用戸当りのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新125件の「ガラス用戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス戸 ストッパー」、「L型戸当たり」、「L型磁石」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下ガラス扉用戸当り
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
スリーナイン島野ステン 硝子開き戸天板戸当り 5・6ミリ
パッキンは付属しておりません。テープやコーキング等で固定してください。
弾力性のある肉厚クッションにより扉を閉める際の衝撃をしっかり吸収できます。
硝子加工不要。
材質(本体)SUS430、(戸当たりゴムクッション)スポンジゴム/黒仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
1個
¥1,198税込¥1,318
7日以内出荷
末広金具(SUEHIRO)角型召合せ戸当り 136-H-S
付属品皿ビス M4×25(D-8) 2本材質SUS303仕上ヘアライン
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
¥649税込¥714
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(180°)。
材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500色半透明適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。付属品スポンジゴム3個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
1個
¥34,980税込¥38,478
9日以内出荷
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム仕上へアライン仕上/グレー種類戸当り材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
UNION(ユニオン)壁付け戸当り
仕様同梱取付ねじ:M5×35 サラねじ材質ステンレス+ゴム質量(kg)0.9高さ(mm)28.3縦(mm)20横(mm)70
付属品皿ビス M4×30(D-8)3本材質SUS304仕上電解ホーニング
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本材質真鍮仕上サテンクロームセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
















![笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26768875-160719-02.jpg)



![アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158187-131111-02.jpg)