- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガラス管切のおすすめ人気ランキング
ガラス管切のおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新113件の「ガラス管切」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージガラス」、「ガラス管」、「ガラス管切り」などの商品も取り扱っております。
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)
5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)
60×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直径20mmまでのガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。(硬質ガラスは切断できません。)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番
6-539-07
材質
本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)
5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)
ダイヤモンド
全長(mm)
179
質量(g)
32
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
加工に適した軟質ガラスのガラス管です。
材質
軟質ガラス
厚さ(mm)
1
長さ(cm)
60
入数
10本
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
材質
ホウケイ酸ガラス
長さ(cm)
60
材質
本体/プラスチック、ダイヤ刃
寸法(mm)
110×35×10
コード
2012-02
アズワン品番
61-0157-42
1箱
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質
石英
長さ(mm)
1000
ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に
全長(mm)
180
幅(mm)
12.5
刃長(mm)
約3
質量(g)
50
材質(刃)
ダイヤモンド
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)
0.1
仕様
PTFEコック茶
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)
適合配管径(Φmm)
3~22
全長(mm)
約64
質量(g)
約111
切断可能肉厚(mm)
(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
適合配管径(inch)
1/8~7/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)
0.1
スプレーによる加圧により瓶内の液は側管を上昇してビュレット内に流れ込み、0点を超えた時点で減圧すると自動的に0点が設定されます。。三方活栓付により加圧、及び減圧の切替えが容易です。。10mlのビュレットには1000mlの、25・50mlのビュレットには2500mlの細口試薬瓶をご使用下さい。
1目盛(mL)
0.1
仕様
ガラスコック茶