- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- ガラス繊維メッシュのおすすめ人気ランキング
ガラス繊維メッシュのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新199件の「ガラス繊維メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラス ファイバー メッシュ」、「耐熱メッシュ」、「ガラス 繊維 シート」などの商品も取り扱っております。
四国化成下地補強材 J-ファイバーシート
クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
1巻
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
くればぁ樹脂メッシュ ビニロン
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020長さ(mm)1000メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
1枚
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.22
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます材質炭素繊維・耐炎コーティング材幅(mm)990トラスコ品番785-4161質量(g)634長さ(m)10メッシュ約5mm(レノ織り)目付(g/m2)約63
1巻
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
扱いやすい1m2サイズをパックしました。
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材トラスコ品番818-6527タイプ-寸法(m)1×1質量(g/m2)580危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)厚さ(mm)1.5寸法(mm)150×220形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート使用温度範囲(℃)-20~100有効期限(年)1年(未開封)引張強度115MPa破断伸度(%)1.5硬化時間(分)15曲げ強さ(MPa)235
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
フロンケミカルPTFEネット
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
FCシートはノンクラック工法、ドライウォール工法に最適なガラス繊維製寒冷紗です。下地の巣穴・目違いの充填や、総地付けなどの作業効率が大幅に向上しました。また、クロスの表面など、各種下地に対して使用することができ、広範囲に良好で強い下地が得られます。
色ホワイト系長さ(m)30幅(mm)500主成分ガラス繊維
1ロール
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
アズワンガラスクロスシート
目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維幅(mm)1000最高使用温度(℃)550