ガンホルダータイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
107件の「ガンホルダータイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルダー」、「スプレーガン ホルダー」、「ガンスタンド」などの商品も取り扱っております。
マグネット ホルダー フックタイプ モノタロウランキング1位
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に材質スチール吸着力(N)14.7マグネット部寸法(mm)(直径)80受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599税込659
当日出荷

マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田ランキング2位
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様1ガン用
1個
4,998税込5,498
当日出荷

コバンザメ マグネットエアガン用スタンド TRUSCOランキング3位
用途エアガンの収納と管理に。トラスコ品番450-2710材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム幅(mm)128ホワイト高さ(mm)95質量(g)640奥行(mm)77吸着力3kg最大積載量(kg)0.6/個口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
3,500税込3,850
当日出荷

コバンザメマグネットフック TRUSCOランキング4位
トラスコ品番115-0627材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム幅(mm)45ブラック高さ(mm)32質量(g)60奥行(mm)65フック2本最大積載量(kg/個)1吸着力(kg)8
1個
2,698税込2,968
当日出荷

コバンザメ マグネットホースフック TRUSCOランキング5位
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。吸着力3.5Kg材質スチール、フェライト磁石幅(mm)61ホワイト高さ(mm)60フック1本
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
579税込637
当日出荷

ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
1本
3,500税込3,850
当日出荷

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
3,998税込4,398
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様3ガン用
1個
8,998税込9,898
当日出荷

仕様強力マグネット式トラスコ品番835-5003質量(g)900本体サイズ(mm)200×122
1個
7,298税込8,028
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
1個
8,998税込9,898
当日出荷

明治機械製作所専用スタンド
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
1台
4,598税込5,058
当日出荷

スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。トラスコ品番248-1197材質マグネット:フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)12奥行(mm)125耐荷重(kg)平行:9.3垂直負荷重(kg)24アズワン品番65-2056-63直径(mm)81
1個
999税込1,099
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)マグネットホルダー
マグネットマウントは、エアガン、ケーブル、ホース掛けとして多目的に使用できます
用途本製品の磁石は、強力な保持力で鉄製の壁等に密着します。ラバーでコーティングされているので、接触面を傷つけることはありません材質マグネット:永久磁石 本体:プラスティック質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長いフックでとても便利! 砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。 マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)77アイボリーフック1本
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
380税込418
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途ディスクグラインダーの管理。仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可トラスコ品番414-3612材質スチール、ネオジム磁石ホワイト高さ(mm)65.2質量(g)540奥行(mm)46.8間口(mm)124最大積載量(kg)3吸着力(kg)7
1個
2,898税込3,188
当日出荷

省スペース、簡単にブローガンの設置が可能です。ブローガンの左右どちら側にも簡単に取り付けが可能です。
用途限られたスペース、保管場所でのブローガンの管理に最適トラスコ品番818-9240全長(mm)45質量(g)50外径(Φmm)(マグネット)25
1本
2,298税込2,528
当日出荷


鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)