- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- ガートル台のおすすめ人気ランキング
ガートル台のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新50件の「ガートル台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴台」、「昇降 ハンドル」、「酸素ボンベスタンド」などの商品も取り扱っております。
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂寸法(mm)Φ534×1120~2030キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
アトムメディカルI.Vガートル台S(2コ用フック)
優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック2本架仕様歩行グリップ付き付属品カラーキャップ(5色)×各1コ材質ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂高さ(mm)1350~2050キャスター径(Φmm)75(双輪)ベース幅(mm)480松吉医科器械コード24-2258-00
1個
¥39,980税込¥43,978
6日以内出荷
新鋭工業ガートル台(静かな音)グリップ付
ポリプロピレン製ベースなので、歩行時も静かで穏やかに移動できます。タテでもヨコでも4方向に固定ができるグリップ付。
ベース幅(mm)480高さ(mm)1180~2150質量(kg)約3.5材質ポール/ステンレス、ベース/ポリプロピレンキャスター径(Φmm)50
ナビス(アズワン)I.Vスタンド
フック2本架仕様組み立て式(要工具)材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック質量(kg)2.7サイズ約Φ550×1230~2160mmキャスターΦ50mm(ストッパー無し)パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
新井製作所ガートル台
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質(ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス寸法(mm)(ベース幅)520質量(kg)4.9高さ(mm)1150~2000キャスター径(Φmm)75
松吉医科器械マイスコエコノミーガートル台
樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS質量(kg)約3高さ(mm)1100~1930キャスター径(Φmm)50ベース幅(mm)550
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
低重心タイプで、安定性に優れています。フック部分はコンパクトですので、移動の妨げになりません。ハンドルは縦横どちらの向きにも取り付けることができます。ハンドルは持ちやすく、ポーチなどを掛けることができ便利です。
材質支柱/アルミニウム、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム、ベース/PP(ポリプロピレン)サイズ460×460×1200~2000mmキャスターΦ50mmPP(ポリプロピレン)製パイプ径(Φmm)上部/Φ22.2、下部/Φ27.0
新井製作所低重心イルリガートル台 ワイド5脚
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)寸法(mm)520×520×1150~2000質量(kg)約4.9キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
ネスティング機構による収納性が省スペース化を図ることができます。10色による豊富なカラーバリエーションで病棟、外来等で使い分けができます。キャスターが6輪あるので安定性が抜群です。
用途患者の歩行、輸液管理等に使用する支柱台フック2本架質量(kg)約4全高(mm)約1300~2300キャスター径(Φmm)75脚長さ(mm)494×奥行き420(最大)
1個
¥22,980税込¥25,278
7日以内出荷
ナカバヤシ点滴スタンド
スタッキング機構で収納スペースを大幅に省力化。6脚ベースと機能キャスターにより、静かで安定した移動ができます。ハンガー部はワンタッチで簡単に高さ調節が可能。
材質ポール/ステンレス、ベース/スチール(粉体塗装)質量(kg)約5.5高さ(mm)1510~2045キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)451×431
アズワンイルリガードル台
フック2個材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)質量(kg)約7パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
プロシェア(ナビス/アズワン)JUSTイルリガートルスタンド フリーストップ・ハンドル付き
昇降時の手間いらずで操作性がUP!ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウェイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで静かな移動が可能です。片手で容易に昇降可能なフリーストップ機構付きで操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂材質(キャスター)エラストマー製パイプ径(Φmm)支柱:上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)60(静音タイプ・2輪ストッパー付き)寸法(Φ×mm)534×1120~2030
アズワン持ち運び用イルリガードル台
2ヶ所のネジで高さの調節ができます。
ベース部は折りたたみ、フック部は取り外し可能です。
組み立て式。
フック2本架付属品収納袋材質スチール質量(kg)2.6高さ(mm)935~1965パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25.4アズワン品番8-4170-01半径(Φmm)【開脚時】360折りたたみ時長さ(mm)870
1台
¥12,870税込¥14,157
10日以内出荷