- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- ガードポールのおすすめ人気ランキング
ガードポールのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新149件の「ガードポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール ガードパイプ」、「ガードポスト」、「樹脂製 ポール」などの商品も取り扱っております。
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用
材質
スチール製
プレート寸法(mm)
250×250×t3.0
プレート
一体型プレート
取付ボルト
M-12
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色
赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品
アンカーボルト+施工書
材質
ポリウレタン+PE
直径(Φmm)
(ポール部)約80、(底面部)205
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ101.6(t3.2)×H850
質量(kg)
約8.2
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
101.6
色
赤/黄
エスコ品番
EA983FT-95
材質
本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)
直径90×800
取付け方法
接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)
直径11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)
205
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌々日出荷
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
質量(kg)
約3.9
タイプ
ピラー
形状
ベース式
フック
なし
寸法(mm)
Φ60.5(t2.3)×H850
ポール径(Φmm)
60.5
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
質量(kg)
約19.0
タイプ
ピラー
形状
ベース式
フック
なし
寸法(mm)
Φ165.2(t4.5)×H850
ポール径(Φmm)
165.2
アーチ型の車止めです。
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
形状
パイプ
色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院
材質
スチール
形状
ベースプレート付
寸法(mm)
Φ216.3(t4.5)×H850
質量(kg)
約25.7
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
216.3
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質
スチール
形状
ベース式
タイプ
アーチ
仕上
焼付塗装
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院
材質
スチール
形状
ベース式
寸法(mm)
Φ76.3(t2.8)×H850
質量(kg)
約5.3
タイプ
ピラー
仕上
焼付塗装
フック
なし
ポール径(Φmm)
76.3
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質
本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)
スチール製
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。
屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。
また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など
セット内容
専用アダプター+接続ボルト
厚さ(mm)
12
直径(Φmm)
210
材質(本体)
ポリウレタン
材質(アダプター)
PE
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用
材質
スチール製
外径×高さH(Φmm×mm)
101×600
取付ボルト
M-8
プレート
セパレートカップ
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
用途建物ガード用
仕様
後付タイプの建物ガード用車止め。固定式。M12アンカー(別売)で施工してください。建物の搬入口等に設置することで、建物の損傷を防ぎます。
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ+焼付塗装)
質量(kg)
9.8
色
黄色
板厚(mm)
3.5
ベース寸法(mm)
200×200(角型)
サイズ(mm)
Φ114.3×850
アズワン品番
64-7982-44
1個
¥30,800
税込¥33,880
当日出荷
寸法(mm)
Φ35×1206
材質
ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ
質量(g)
530