キルビメーターのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
105件の「キルビメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「図面スケール」、「マップメジャー」、「面積 測定」などの商品も取り扱っております。
デジタルキルビメーター マイゾックスランキング1位
用途地図・図面上の距離測定仕様ペンタイプ表示液晶、数字6桁測定範囲(m)10最小表示1mm表示単位mi、yd、ft、in、mm、cm、m、km測定機能縮尺・原寸測定機能電源単4電池2本寸法(mm)171×23×24質量(g)70(電池重量込み)
1個
12,980税込14,278
当日出荷

マップメジャー(キルビメーター) ケニスランキング2位
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)97測定範囲500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm質量(g)25目盛500m/1km/1cm寸法(Φmm)46縮尺1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ラリー メーターカウンター K&Rシリーズ ケイアンドアールランキング3位
メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
直径×長さL(Φmm×mm)48×116質量(g)19材質(本体)プラスチック厚さ(mm)11
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンタイプ・マップメーター CV10 黒 岡本製図器械ランキング4位
1個
14,980税込16,478
当日出荷

コロニーカウンターペン アズワンランキング5位
片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体)電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)表示デジタル5桁液晶最大カウント数~99999
1個
2,790税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。単位換算処理を自動的に行うため、様々な縮尺の線長にも対応します。
寸法(mm)170×22×23質量(g)65(電池含む)電源単4電池×2(付属)測定範囲(m)10(実寸長)表示単位mm、cm、m、km
1個
10,980税込12,078
当日出荷

マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm)152×17質量(g)28表示5桁デジタル表示最大カウント数~99999画面仕様液晶ディスプレイ
1個
8,998税込9,898
当日出荷

片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個全長(mm)160質量(g)20グリップ径(Φmm)14表示デジタル5桁液晶表示使用電池リチウム電池(CR1220)×1個仕様本体
1個
12,700税込13,970
当日出荷

タマヤ計測システム【レンタル】プラニメーター
面積計を進化させた高機能 ポイントモード機能付モデル ±0.1%の高精度 自動閉塞機能 測定値の平均・累積機能 小数点桁の指定 オートパワーオフ機能 縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース測定範囲300mm×10m質量(g)約630電源ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)分解能0.05mm精度(%)±0.1測定機能面積、辺長、線長本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×40測定単位mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定充電時間(時間)約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×183×64使用時間(時間)約20サービス分類レンタル
1台
4,498税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
1個ほか
4,198税込4,618
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
1個ほか
8,398税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30測定単位1mm付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
1台
12,980税込14,278
当日出荷

1個
43,980税込48,378
翌々日出荷

1本
2,298税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。材質(本体)ABS樹脂文字種別英字本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロメジャー
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
1個
4,298税込4,728
当日出荷

1個ほか
54,980税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)チェックカウンター
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
1個
6,398税込7,038
当日出荷

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01検出方式電磁誘導方式器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01保護等級IP66相当機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報応答速度無制限ねじ深さ(mm)2未満
1台
24,980税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)