- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- キーピングのおすすめ人気ランキング
キーピングのおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新124件の「キーピング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリビニルアルコール」、「キーピン」、「キーピングボックス」などの商品も取り扱っております。
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
ワイシャツ・カッターシャツの襟元の型崩れ防ぎます。
用途別売りのネックサポーターと使用していただくことで、シャツの首回り、襟元の型崩れを防ぎます。
材質
PET
規格
本体
アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。
衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。
エリ・そでなど、部分仕上げにも。
エリ・そでの汚れもつきにくくなります。
高温でもこげつきません。
商品タイプ
詰め替え用
成分
耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
繰り返し・詰め替え
対応
1セット(350mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
ホテルや温浴施設などで利用され、客室の片付け、準備のための移動可能なハウスキーピングカートです。車輪が付いており、簡単かつ効率的な運搬に使われます。バッグは簡単に取り外すことが出来、クリーニングも安易に出来ます。組立式。W1545?D510?H1135mm。仕様:ブラックアルミニウム・ライトグレーメラミン・ランドリーバッグ2つ付き
仕様
バッグ2つ付き
材質
スチール、ポリエステル
質量(kg)
49
サイズ
サイドバッグサイズ
幅(cm)
154.5、36
高さ(cm)
113.5、38
奥行き(cm)
51069
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性
弱酸性
成分
ポリビニールアルコール
1個(750g)
¥239
税込¥263
当日出荷
ハウスキーピングカート用の中棚キットです。
幅(mm)
765
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
470
奥行(mm)
57
繰り返し・詰め替え
対応
ハウスキーピングカート用の下段底部に取り付け可能な収納ラックです。
幅(mm)
645
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
533
奥行(mm)
170
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
¥159
税込¥175
当日出荷
大容量クリーニングカートとコンパクトハウスキーピングカートに適合可能なオプション品です。
トラスコ品番
819-4391
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
838
高さ(mm)
445
奥行(mm)
267
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
デスク周りを有効活用!コンパクトサイズでしっかりしたキータッチを持つUSB接続フルキーボード。
用途極限まで筐体を小さくしたコンパクトサイズのフルキーボードです。 。デスク周りのスペースを有効に使える省スペースデザインです。 。キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 。打鍵しやすいキーピッチ19mmと日本語109キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。 。傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンドが付いています。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。
仕様
電源方式:USBバスパワー
付属品
なし
色
ブラック
サイズ
フルサイズ
質量(g)
約563
外形寸法(mm)
幅435.0×奥行128.0×高さ23.7(スタンド含まず)/幅435.0×奥行128.0×高さ35.4(スタンド時)
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
インターフェース
USB
キー配列
日本語109キー
保証期間
6カ月間
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
キー
メンブレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
毎回は洗わないお洋服のケアに。しわとり・消臭に加え除菌・防臭もできる衣類専用トータルケアスプレー。
使用の目安
【しわとりの場合】衣類がしっとり濡れるように、20cm四方に3~5回スプレー、【消臭の場合】全体に軽くかかるように、上着片面に7~8回程度スプレー
香り
デオドラントグリーン
危険物の類別
非危険物
1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級
Ⅱ
使用場所
トイレ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14mL
危険物の性状
水溶性
1個(750g)
¥360
税込¥396
当日出荷
シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(570g)
¥139
税込¥153
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部が6.5mm、重さが264gの薄型・軽量Bluetooth(R)パンタグラフミニキーボードです。 。省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、Bluetooth(R)に対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 。※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 。パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ「パンタグラフ方式」を採用しています。 。Windows OS、Android OS/macOS/iOS、iPadOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語78キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 。外出先での使用にも安心な電池式です。 。不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
色
シルバー
質量(g)
【キーボード本体】約264※電池を含まず
電源
【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth 3.0 Class2
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。
接続方式
Bluetooth(R)無線方式
対応機種
Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キーボード本体】286.5×121.5×20.4
通信方式
GFSK方式
キー配列
78キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。
保証期間
6カ月間
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
2
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)
ホットキー数
13キー
接続台数
3台
電波周波数
2.4GHz帯
対応プロファイル
HID(Human Interface Device)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
【2.4GHz接続】。キーボードとマウスは一つのUSBレシーバーを共用し、USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで使用できます。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。<<Bluetooth接続は、できません>>。当キーボードは、2.4G USBレシーバー接続式キーボードです。Bluetoothキーボードではありません。別機種「IC-BK23(Bluetoothキーボード)」とは、仕様が異なります。予めご注意ください。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。【DPI調節可能&静音マウス】。用途に応じてカーソルのスピードを1000/1200/1600の三段階で調節可能です。 流線型のマウスは手にピッタリとフィットするデザインを追求。クリック音を抑えたサイレントスイッチを採用しており、静かなクリック音を実現。図書館などでも周囲を気にせずに使用できます。マウスには単4乾電池2本が必要です(別売り)。
寸法(mm)
キーボード:428×125×16、マウス:60×107×27
色
シルバーホワイト
質量(g)
キーボード:437
電源
マウス:単4形乾電池×2本(別売)
対応OS
MacOS、Windows(Windows11対応済)
接続方式
2.4G
分解能(dpi)
マウス:1000、1200、1600
連続使用時間
90時間
充電時間
2時間
キー方式
パンタグラフ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
(可能台数)1
操作距離
10m
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷