- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- キーボード足のおすすめ人気ランキング
キーボード足のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新120件の「キーボード足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード スタンド」、「パソコン 放熱」、「パソコンキーボードスタンド」などの商品も取り扱っております。
JTTフリップスタンドミニ
本製品を使い、キーボードを傾斜させることで、タイピング時にかかる手首の負担が軽減され、快適な作業環境を実現できます。
また、ノートPCの場合、ディスプレイの位置が上がることにより、タイピング時の姿勢が改善され、首への負担が軽減されます。
ノートPCの裏面をリフトアップすることで、傾斜によりできた空間が空気の流れを作り、排熱効果がアップします。
タブレットに装着することで机の上での視認性を向上させたり、スマートフォンで動画を視聴する際のスタンドとしても活用できます。
本製品の装着には、繰り返し着脱が可能な粘着シートを採用。
粘着力が弱くなった場合も水洗いすることで粘着力を回復することができます。
材質ABS寸法(mm)50×50×7高さ(mm)フリップ式:約25質量(g)約10
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの対応を選ばない置くだけで使える簡単ノートパソコンスタンドです。ノートパソコンを使用する際に約10度の程よい快適な角度がつくことで、キー入力などが行いやすくなります。ノートパソコンを浮かしてノートパソコン下に空間ができることで、ノートパソコンの放熱を促進します。マグネット内蔵で2個をコンパクトにまとめることができ、簡単に持ち運びをすることができます。スチール面に貼りつけることができるので、使用しない時はスチール製キャビネットや引き出しなどに貼りつけて保管しておくこともできます。ノートパソコンを設置する面と、デスク設置面には滑りにくくキズを防ぐシリコーンラバー素材を採用しています。ノートパソコン以外にタブレットなどにも使用できます。
材質シリコーンゴム、アルミ合金質量(g)約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×28対応機種全てのノートパソコン・タブレット・iPadシリーズなど
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
トライメイトノートPCスタンド 底面貼付けタイプ
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整質量(g)29寸法(cm)39×29×6取付方式粘着シール
機器の操作面を見やすくするための支持足です。使用しないときは、アームを後方へ回転収納できる構造で、アームは前後ともにストップ機構があります。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)12.5許容荷重(N[kgf])29.4[3]材質/処理(アーム・ベース)PC/黒色。(シャフト)SUS/-。(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349税込¥384
当日出荷
トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90
1セット(5個)
¥849税込¥934
当日出荷
スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚材質亜鉛合金色シルバー本体質量(g)約24.5対応機種9インチ~21インチまでのノートパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
●「FlipStand」はノートパソコンの背面に貼るタイプのスタンドです。
●強力粘着シリコンシールが採用されているため簡単には剥がれず、軽量設計なので装着したままで持ち歩くことができます。
●キーボードの高さ調整スタンドがノートパソコンの裏面に付いたのをイメージいただくと分かりやすいと思います。
●スタンド部は90度起こしたところで、”カチッ”とロックされるため、使用中にスタンドが戻ることはありません。
●本体重量は9g(1つ当たり)、装着したまま持ち歩ける軽量設計
●スタンド立てると高さ25mmアップ、キー入力が楽になる
●ノートパソコンの底面に空間ができると通気性が良くなり熱暴走の心配なし
●シンプルな構造なのでタブレットやスマホなどでも利用可能
●シリコンシールは、洗って乾かせば粘着度復活
仕様●本体サイズ(1枚):縦50×横50×厚さ7mm●重量(1枚):9g●素材:プラスチック製●梱包内容:本体×2枚、シリコンシール×2枚
タカチ電機工業チルトレッグ TLWシリーズ
ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。
接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。
測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。
傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。
付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。
Bluetooth®;5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1色ブラック質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。
適合サイズ13.3~15.6インチノートPC耐荷重(kg)10質量(g)約80材質アルミ合金、シリコン
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。
Bluetooth®;5.0機能により省電力を実現したコンパクトキーボード。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1色ブラック質量(g)【キーボード本体】約507※電池含まず電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列92キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
サンワダイレクトスチール製ノートPCスタンド
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(g)680荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。
傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。
ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。
滑りにくく安定してご使用いただけます。材質ナイロン、アルミ合金、スチール質量(g)約272耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×290×30※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートPC
MODERNSOLID(ウィンテクノ)キーボードアーム
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様折りたたみ機能付寸法(mm)438×475~730×111.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
機器の操作面を見やすくするための支持足です。単品にてゴム足としても使用することができます。
用途計測機・OA機器・各種精密機器等質量(g)4.5材質/処理(ベース)PC/黒色。(クッション)ウレタンゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349税込¥384
当日出荷