キーリング大のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
133件の「キーリング大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーホルダー業務用」、「鍵 管理」、「キーリング 大きい」などの商品も取り扱っております。
マーキー・ポリス 大一鋼業ランキング1位
オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
1パック(5フック)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス キーリング ひめじやランキング2位
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)25使用荷重(kg)4
1個
189税込208
当日出荷

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウランキング3位
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス キーリング ひめじやランキング4位
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)40種類リンク使用荷重(kg)4
1個
179税込197
当日出荷

鍵奉行 ニッサチェインランキング5位
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。 ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。 ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


多くのカギを保守管理するのにです。 握り易く持ち運びしやすいD型形状です。 フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理付属品フック:15個、リング15個材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキシルバー質量(g)183リング寸法(mm)135(最大値)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
1個
150税込165
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
1セット(5本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
用途工場等での多数の鍵の管理に。材質本体:アクリルホワイト・レッド
1箱(1個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA916ZD-52材質リング:スチール、ネームプレート:合成紙線径(Φmm)4最大幅(mm)【リング】115プレート数12個
1個
1,270税込1,397
当日出荷

エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
1セット(10個)
510税込561
当日出荷

交換用スナップはEA638AT-4(10個入)P.1033です。
仕様スナップ数:8個エスコ品番EA916ZD-50材質リング:SUS303、スナップ:鉄(ニッケルメッキ)質量(g)44線径(Φmm)3.2リング内径(Φmm)約100
1個
360税込396
当日出荷

鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
1袋(4個)ほか
66税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
1袋(10個)
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
1個
929税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)