ギボシ端子スリーブのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
159件の「ギボシ端子スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後入れ スリーブ」、「ギボシ端子 ニチフ」、「防水ギボシ端子」などの商品も取り扱っております。
ギボシ端子スリーブ エーモンランキング1位
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギボシスリーブ 後入れ モノタロウランキング2位
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC透明
1袋(100個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウランキング3位
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(30セット)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウランキング4位
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ギボシ端子用絶縁キャップ ニチフランキング5位
透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6
1パック(1000個)
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途配線コードの絶縁に材質軟質ビニル適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子スリーブ
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。 PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に適合分離型ギボシ端子用材質PVC(軟質)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
359税込395
当日出荷


1パック(100個)
579税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC寸法(mm)34×11.5質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098税込1,208
当日出荷


柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BRIDGE[自動車用品]ギボシスリーブ(大)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVC透明
1袋(100個)
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

防滴タイプ。 エンジンルームや二輪車用としてご使用いただけます。 接続の際はカチット手ごたえのあるところまでしっかり差し込みオス・メスに隙間がないように装着してください。
材質NBR適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)