ギボシ端子用絶縁キャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
98件の「ギボシ端子用絶縁キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギボシ キャップ」、「圧着端子 ギボシ」、「防水ギボシ端子」などの商品も取り扱っております。


ギボシ端子キャップ 矢崎総業ランキング3位
用途配線コードの絶縁に材質軟質ビニル適合電線0.5~2.0sq仕様ギボシ端子スリーブ
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

絶縁キャップ モノタロウランキング4位
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

絶縁スリーブ ギボシ端子用 モノタロウランキング5位
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして材質PVC使用電圧(V)1000絶縁抵抗(MΩ)≧1.0絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVC透明
1袋(100個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l1(mm)2.5寸法T(Φmm)0.6
1パック(1000個)
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)22定格電圧(V)600電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-86入数20
1パック(20個)
680税込748
翌日出荷

JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付ギボシ接続子
使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300難燃性UL94 V-0材質(絶縁体)PVC種類絶縁付圧着端子端子形状PCE形特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。また後入れタイプですので、電線と端子の接続後にご使用いただけます。
用途端子圧着後の絶縁に仕様0.5~2.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。適合サイズAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子スリーブ材質軟質塩化ビニール
1パック(100個)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(50個)
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質真鍮+錫メッキ使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)使用可能電流(A)4~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(100個)
579税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(30セット)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)