- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- クイックアンカーのおすすめ人気ランキング
クイックアンカーのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新160件の「クイックアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井 吊りボルト アンカー」、「全ネジアンカー」、「アンカーボルト 天井用」などの商品も取り扱っております。
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
サンコーテクノイージーアイアンカー EZI
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としませんRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
¥7,198税込¥7,918
4日以内出荷
ユニカビッグワン BGLタイプ
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
サンコーテクノトルコンアンカーAW
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
ユニカビッグワン
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)インデックス・ボルト クイックロックヘッド付
ノブを引っ張るとピンが引き込まれた状態で固定されます。
赤いボタンを押すと、ピンが飛び出しロック位置に戻ります。
ロックが簡単にできます。
用途インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに。外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニカビッグワン
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
1箱(15本)
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
エヌパットQCアンカー(ステンレス/生地)
ねじの呼びW1/2材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
1箱(25個)
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
内部コーン打込み式
外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上
ピン内蔵式のため。上向き施工が便利
施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用)
貫通穴でも施工可能(DA-30s)
用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉付属品止め輪材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げプラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
TOWA[清掃用品、安全保護具]TOWA クイック アンカー
カラビナが通らない足場の単管や、ワイヤーケーブルなどにワンタッチで素早く取り付け可能なアンカーです。
寸法(mm)335×145質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,598税込¥6,158
5日以内出荷























![TOWA クイック アンカー TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono49609945-170601-02.jpg)