クイックエキゾーストのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
69件の「クイックエキゾースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「クイックエキゾーストバルブ」、「急速排気弁」などの商品も取り扱っております。
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCランキング1位
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ)ランキング2位
軽量、コンパクト設計。 シリンダの高速駆動に対応。RoHS対応品。
形状ユニオンストレート使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7最低作動圧力(MPa)0.05使用温度範囲(℃)5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

TACクイックエキゾースト弁 コガネイランキング4位
エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム質量(g)10最高使用圧力(MPa)0.03有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
1個
2,598税込2,858
当日出荷

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCランキング5位
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)


シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)
用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
3,798税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


1個
5,998税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
9,498税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


小形・省スペースなプラグタイプのワンタッチ継手付き急速排気弁です。 小形アクチュエータの断熱膨張による結露対策を手軽に行え、アクチュエータの長寿命・安定稼働を実現します。 プラグ形状により、アクチュエータに直付けできます。 従来配管機材の入れ替えなしで使用可能です。 急速排気で、アクチュエータの高速駆動に有効です。 弁体には劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用しています。 材質から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除した環境対策商品です。
用途結露対策に 空気圧シリンダの高速駆動に使用流体圧縮空気
1台ほか
1,026税込1,129
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)