- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 力量測定(トルク等)
- クサビチャックのおすすめ人気ランキング
クサビチャックのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新203件の「クサビチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリルチャック外し」、「チャック治具」、「曲げ試験治具」などの商品も取り扱っております。
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)
1000
本体質量(g)
約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×14.5×59
開き幅(mm)
最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)
1000
口幅(mm)
20
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)
91
幅(mm)
9
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)
500
開き幅(mm)
最大/2
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。
材質
低炭素鋼(SS41)
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
表面処理
ホモ処理
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
TGK品番
522-2354
トラスコ品番
522-2354
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×8×15
開き幅(mm)
最大/1
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途様々な材料試験に
セット内容
フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷