- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- クランプ式アームスタンドのおすすめ人気ランキング
クランプ式アームスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新108件の「クランプ式アームスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在アームスタンド」、「アームジョイント」、「クランプ式フレキシブルアーム」などの商品も取り扱っております。
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節○
StarTech.comタブレット用フレキシブルアームスタンド クランプ式固定
幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整。すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単。クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単。デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定
用途ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加。タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯。文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用。タブレットを手に持たずに使用色ブラック高さ(mm)82幅(cm)18.5長さ(cm)50角度調整範囲+90/-90
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)色ブラック質量(g)約95耐荷重約2kg外形寸法スマートフォンホルダー:幅約115mm×奥行約30mm×高さ約145mm、アーム:約180mm、ベースホルダー:幅約81mm×奥行約43mm×高さ約32mm対応機種4.6~6.9インチのスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)適合サイズクランプ対応板厚:約10mm~約40mm、クランプ対応円柱直径:約10mm~約30mm、端末ホルダー対応厚み:約7mm~約15mm角度調節○
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂タイプデスク取付耐荷重(kg)1サイズ(inch)15.8(相当)まで固定方法クランプ式適合幅(mm)175~235高さ調節対応設置形態1台適合厚さ(mm)16以下の機器アームの可動方向水平垂直角度調節対応
1台
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
サンワサプライ11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム
タイプアーム型特性回転機能、角度調整、鍵付付属品鍵×2(ホルダー用1種類)対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット対応(タブレット)11~13型まで天板厚さ(mm)20~60材質(アーム)アルミ、スチール材質(ホルダー)ABS樹脂設置形態1台材質(クランプ)アルミ、スチール総耐荷重(kg)1
MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
LA-50シリーズ。
標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。
1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。
個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。
耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。
剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。
設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。
「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。
「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。
「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。
液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。
商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。
ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
タイムリータブレット・スマートフォン用アーム
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
耐荷重は約1kgまで対応します。
アーム自体はクランプ固定式です。
厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。
クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。
6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム質量(g)527寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)保証期間ご購入日より1年間特性角度調整可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
Nikon(ニコン)フレキシブルアームクリップ
拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
サンワサプライホルダー
7~11インチのタブレットPCを固定できるタブレットホルダーです。
フォークリフトなどの支柱に取り付けることができます。
2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
使用工具手袋取付場所支柱固定方法クランプ式
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン質量(g)約570耐荷重(kg)約1対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで)角度調節○
お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC色ブラック耐荷重(g)250角度調節○
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
天板に取り付け可能なクランプ式タブレット用アームです。
4インチ以上のスマートフォン、7~11インチ程度のタブレットが対応します。
ホルダー部は360°回転します。
材質アルミ、ABS色ブラック取付クランプ質量(g)520使用工具手袋アーム長さ(mm)450組立時間20分総耐荷重(kg)1六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平耐荷重(kg)10サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)74色ブラック高さ(mm)135質量(g)95奥行(mm)90取付け方法クランプ耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内最大クランプ厚さ(mm)30まで
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
サンワダイレクトiPad タブレット用アーム
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。
5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。
7~12インチまでのサイズに対応しています。
各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。
クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm)
当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6色ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷




![4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353197-210531-02.jpg)
















![3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44353172-120919-02.jpg)