- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- クリップスクリューのおすすめ人気ランキング
クリップスクリューのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新131件の「クリップスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップナット」、「プッシュリベット」、「スクリベット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥239税込¥263
当日出荷
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PA部品名称グロメット、ピン表面処理黒色操作方法取付穴にセットし、ピンを押込んで下さい。取り外す場合はドライバーを使用し、ピンを回してください。RoHS指令(10物質対応)対応
特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
セット内容CPT-021:90189-06013。CPT-121:90467-07166。CPS-601:09409-07332。CPT-016:90467-07041。CPN-020:66860-01W01。CPN-032:63854-01A00。CPN-049:01553-06941。CPN-054:90467-07030-01。CPN-071:01553-09321。CPH-038:91502-SP0-0030。CPH-044:91503-SZ3-003。CPH-046:91512-SX0-0031
1箱(120個)
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
セット内容MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299税込¥329
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
















![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono44814508-201221-02.jpg)