- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- クリップチューナーのおすすめ人気ランキング
クリップチューナーのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新122件の「クリップチューナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水中マイク」、「電子メトロノーム」、「ギターチューナー」などの商品も取り扱っております。
ギターのヘッドなどに挟んで使用する、クリップチューナー。使いやすいコンパクトなチューナーです。
操作ボタンは、電源/モード切替とA4ピッチ設定の2つのみというシンプル設計。
ギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチックモードを搭載し、多くの楽器に対応します。
種別クリップチューナー質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×37×48使用電池CR2032(3V)×1モードギター、ベース、ウクレレ(KeyC, KeyD)、ヴァイオリン、クロマチック仕様ピッチレンジ:430~450Hz(1Hz step)、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)
Aria(アリア)クリップ式5モードチューナー
液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。
操作ボタンの無いシンプル設計。 5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。ウクレレ(Key C)専用モデルです。
仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)種別クリップチューナー質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35使用電池CR2032(3V)×1モードウクレレ(Key C)
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ギター、ベース、バイオリン、ウクレレなど幅広い楽器に対応するクリップ式クロマチックチューナー
暗所でも視認性の高いカラー液晶
音の振動を感知するピエゾタイプ
脱着が容易に可能なクリップ式
仕様チューナーモード:クロマチック,ギター,ベース,バイオリン,ウクレレ(アメリカン(D)/LOW-Gチューニング対応)、キャリブレーション:430 - 450Hz、フラットチューニング:ギター(♭,♭♭),ベース(♭)、バッテリー:CR2032寸法(mm)56×32×40
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
簡単操作の可愛いクリップ式!ヤマハ 電子メトロノーム ME-55。
・ヤマハ電子メトロノームME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単。
液晶部分を立ち上げると自動で電源の入るオ-トオン・チューナー。ボタンがひとつも無いシンプルなデザインが魅力です。
操作ボタンの無いシンプル設計。5分間入力が無ければ自動的に電源の切れるオートOFF機能付き。
仕様ピッチレンジ:440Hz、検出レンジ:A0(27.5Hz)~C8(4186.0Hz)種別クリップチューナー質量(g)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×27×35使用電池CR2032(3V)×1モードクロマチック
1個
¥1,698税込¥1,868
10日以内出荷
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみ色ブラック
1台
¥899税込¥989
当日出荷
ハイクオリティな弦をバリュー・プライスで実現したAriaproII/Aria弦。
種別フォスファー・ブロンズ
エリクサー(R)ストリングスが新たに提唱する「HD Light」ゲージは、くっきりと際だった高音と厚みのある
リッチな低音がバランス良く仕上げられた、アコースティックギター弦の新しいゲージ展開です。
緻密なテンション解析によって導き出されたこのゲージは、Mediumゲージの1,2弦と、Lightゲージの4,5,6弦の間に新たに
.025Wを3弦に挟み込むことで6弦全体のテンションバランスが理想化され、Lightゲージも近い弾き心地を実現しながら
輪郭のある高音を生み出すとともに、低音の倍音を増やすことで音のふくよかさが増しています。
「High Definition Light」の名前の通り、解像度の高い音色が得られるLightゲージです。
全米No.1アコースティックギターブランド:テイラーギターズと全米No.1アコースティックギター弦ブランド:エリクサー(R)ストリングスが、
協同で導き出したLight、Mediumに次ぐアコギ弦の定番ゲージ。
あなたのアコギに使えばこれまでとは違った一面を引き出す可能性を持っている、そんな魅力を秘めたゲージです。
種別80/20ブロンズタイプ.013-.053
1セット
¥2,298税込¥2,528
9日以内出荷
Sepia Crueアコースティックギター
これから始める方にも、2~3本目にも最適な、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
フォークタイプに比べボディも大きいため、音量も大きくダイナミックな音色
色ヴィンテージサンバーストフレット数20フレットスケール645mm仕様TOP:Spruce、SIDE&BACK:Nato、NECK:Nato、Fingerboard:Engineered wood、SCALE:645mm/20f、HARDWARE:Diecast Chrome、CASE:Softcase、Color:Vintage Sunburst付属品ソフトケース、六角レンチ
1本
¥14,980税込¥16,478
9日以内出荷
コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音)
室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。
クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載!
エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。
また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。
ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS)寸法(mm)240×115×255タイプアンプ単品スピーカーサイズ(mm)105
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済)
アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。
水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。
設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。
アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。
アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚トラスコ品番823-0870寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm材質(本体)ABS樹脂質量(g)約130g (電池含む)電源単4形乾電池 3本センサー非接触式センサ表示形式デジタル電池寿命1日50回使用で約1年タイマーカウントダウン専用防水性防滴型アラームアラーム音:3種類から選択可能カウントダウン機能○非接触対応○
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8428質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数8個順に動作アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cmメモリー機能○防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅カウントダウン機能○カウントアップ機能○
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
発売以来、ロングランを続ける信頼の「スタンダード」。標準機としてのご期待にお応えします。
・立体感のある目盛プレート
目盛文字が立体成形されていますので、視認性に優れ、キズや磨耗にも耐えることができます。
・金属性の拍子ツマミ
拍子切り替えようの機構部分は、すべて金属製で作られていますので、ぐらつくことがなく、安定した操作が行えます。
・ステンレス製の巻カギ
ステンレス製の巻カギは、丹念な仕上加工によりエッジに丸みをつけていますので、指にも優しく巻き上げることができます。
・クリアな目盛カバー
透明度の高いクリアカバーは、キズやホコリからしっかりガードします。薄いので横に置いてもじゃまになりません。
・変わらないスタイリング
初代から一貫したデザインを継承したシンプルなスタイリングは、世代を超えてご愛顧いただいております。
仕様テンポ範囲:毎分40回~毎分208回。、拍子ベル音:2/3/4/6拍子。、サイズ:幅:110mm奥行:117mm高さ:207mm
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷