- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- クリーニングガンのおすすめ人気ランキング
クリーニングガンのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新116件の「クリーニングガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しみ抜き ガン」、「エアームースガン」、「エアー洗浄機」などの商品も取り扱っております。
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグ付きエスコ品番EA124LA-17P質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
¥16,700税込¥18,370
当日出荷
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。ノズル長(mm)250タイプロータリーノズルタンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
エスコクリーニングガン
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)5取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
1個
¥21,400税込¥23,540
翌日出荷
永年のシミ抜きガンの豊富な経験と技術を終結して設計されたOXWガンシリーズ。
用途溶剤専用タイプ鉋金消費電力(W)25電源AC100V・50/60Hz振動数50~120/sec繰り返し・詰め替え対応
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番276-5659全長(mm)417質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状丸塗料噴出量(mL/min)190吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式
1個
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去材質(ボトル)PE、(キャップ)PP容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
近畿製作所クリーニングガンカップ付
油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途洗浄、ブロー作業エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)1.4付属品1.5mホーストラスコ品番805-0620材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)650使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)0.4~最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気所要圧縮機(kw)0.75~
1個
¥24,980税込¥27,478
3日以内出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-17質量(g)550使用温度範囲(℃)約38までタンク容量(L)0.9最高使用圧力0.27~0.4(60psi)接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンサイズ(mm)Φ100×145噴出形状3種(直噴・フォーム・拡散)関連資料(0.14MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
1個
¥16,600税込¥18,260
8日以内出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)取扱説明書(0.35MB)
1個
¥8,190税込¥9,009
当日出荷
CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9232適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
1個
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
仕様ストップバルブ内蔵質量(kg)1.2消費電力(W)25電源AC100V(50/60Hz)振動数(50/60Hz)100/120sec繰り返し・詰め替え対応
1台
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体容量(L)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216繰り返し・詰め替え対応
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)取扱説明書(0.35MB)
1個
¥8,390税込¥9,229
当日出荷
シーバイエスハイドロフォーマー483 CXS
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガンセット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。
水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。接続方法G1/4カプラー取付ノズル長(mm)290材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60ノズル径内径6mm、外径8mmホース内径(Φmm)約5.5mm使用流体圧縮空気ホース長さ(mm)2000接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
恵美須薬品化工ハイスポットガンL 直結式
仕様ストップバルブ内蔵質量(kg)0.9消費電力(W)25電源AC100V(50/60Hz)振動数(50/60Hz)100/120sec繰り返し・詰め替え対応
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷