クリーンチェアのおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
104件の「クリーンチェア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム チェア」、「トラスコ作業椅子」、「作業用 椅子」などの商品も取り扱っております。
クリーンルームチェアー(パイプ背) アズワンランキング1位
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
1個
31,900税込35,090
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンルーム用チェアー アズワンランキング2位
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
1個
42,900税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

導電チェア ノーリツイスランキング3位
ノーリツイス導電チェア
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。 ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー質量(kg)5.1タイプ背なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550キャスター径(Φmm)50(導電)表面抵抗値(Ω)1×106未満座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370松吉医科器械コード23-6833-00
1個
28,980税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ アズワンランキング4位
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
1脚
27,400税込30,140
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

導電作業チェア ノーリツイスランキング5位
ノーリツイス導電作業チェア
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
1台
39,980税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
40,400税込44,440
当日出荷


1脚
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
1個
57,980税込63,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

埃や静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しません。
アズワン品番7-646-01材質背/鋼管・クロームメッキ、座/導電性発泡ウレタン、脚/鋼板・クロームメッキ(導電性双輪キャスター、リング付)寸法(mm)385×327/460~635(座寸法/座高)総高さ(mm)590~765
1個
63,700税込70,070
翌々日出荷

高さ調節背もたれあり材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
1脚
45,980税込50,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応。導電性能108Ω以下材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバーキャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
1個
69,900税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

座面上下昇降機構付き。 座面は360度回転するので作業性に優れています。 フットレスト付き。
用途工場や作業場などでの立ち作業の補助に。仕様ガススプリング上下昇降機構材質フレーム:スチール+クロムメッキ、張り地:ポリ塩化ビニル(PVC)、中材:ウレタンフォーム、座面(下部):合板幅(mm)500質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)755~930奥行(mm)485耐荷重(kg)80キャスターあり背もたれあり座高(mm)600~775素材レザー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
1台
8,198税込9,018
当日出荷

微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。 作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。 背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。 発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
1個
43,900税込48,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
1個
39,900税込43,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノーリツイス導電チェア(背付)
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。 ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール<クロームメッキ>、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー<表面抵抗1×106Ω未満>質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580~680キャスター径(Φmm)50(導電)松吉医科器械コード23-6834-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ370×450~550
1個
32,980税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
1脚
33,400税込36,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

座面上下昇降機構付き。 座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダブラック種類作業用イス背もたれなし座幅(mm)385座奥行(mm)385素材レザー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
1脚
49,980税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタンブラック座幅(mm)540表面抵抗値(Ω)105~8座奥行(mm)440
1脚
68,980税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)