クリーンルーム用テープのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
191件の「クリーンルーム用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラ芯」、「クリーンルーム対応」、「帯電防止テープ」などの商品も取り扱っております。
クリーンルームテープ アズワンランキング1位
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
1巻
3,940税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリーン養生テープ 日東電工ランキング2位
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
1巻ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クリーンルーム用ビニールテープ VWRランキング3位
マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m)33
1巻
4,798税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用) アズワンランキング4位
接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合クラス10000(目安)(グレード)材質PE(ポリエチレン)粘着力560g/cm
1個
2,330税込2,563
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パイオラン(TM)テープ コアレステープ ダイヤテックスランキング5位
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
1巻ほか
529税込582
欠品中
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

プラスチックの芯とセパレーターを使用することで、ホコリの発生を抑えました。PO系フィルムに有害重金属(鉛)を含まない有機顔料を使用し、セパレーターもなくしたエコロジー対応の製品です。
TGK品番680-25-16-06スペース電子機器や電子部品工場などクリーンな環境でのライン表示や案内指示線に。品名クリーンルーム用(黄)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16幅W×厚さ×長さL50mm×0.16×50m
1巻
8,570税込9,427
3日以内出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDテープ 透明
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)50材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
1袋(10本)ほか
12,100税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
1個
5,490税込6,039
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生などピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.68引張強度(N/10mm)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離
1巻ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粘着力が強く1個ずつパックされています。表面ツヤ消し加工のため、クリーンルーム用のペンで書き込めます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)約0.125
1個
6,598税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.178粘着力(g/10mm)560
1個
3,160税込3,476
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。
用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアESD PETラインテープ
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
1袋(10巻)ほか
25,800税込28,380
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
1巻ほか
4,898税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
1巻
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。 強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。 中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。仕様プラスチックコア仕様、手で切断可能トラスコ品番351-8884質量(g)407引張強度60N/10mm主な用途養生用、梱包用粘着タイプ強粘着再生材使用使用
1巻
999税込1,099
当日出荷

PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.142(±5)基材PET+PVC引張強度MD-450、TD-40.5伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
25,980税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,398税込2,638
当日出荷

プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)