- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンワイパー
- クリーンルーム用ワイパーのおすすめ人気ランキング
クリーンルーム用ワイパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新346件の「クリーンルーム用ワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無塵ウエス」、「クリーンルーム用清掃用品」、「クリーンルーム 清掃 用具」などの商品も取り扱っております。
ガードナーLTKクリーンルームワイパー
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。クラス100仕様クリーンパック仕様材質ポリエステル100%色ホワイトISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
TexWipe(テックスワイプ)アルファモップ
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。
先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質ワイパー/ポリエステル長繊維100%
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62色ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
1セット(100枚)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
アイオンベルクリンモップ
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。種類フローリングモップ長さ(mm)1300質量(kg)1材質(スポンジ)PVFM(ポリビニルホルマール)繰り返し・詰め替え対応
仕様オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能材質(柄)アルミ長さ(mm)1300(最短730)質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応モップ寸法(mm)(セットした状態)170×430
1本
¥13,980税込¥15,378
取扱停止中
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小津産業ベンコットモップ モップクロス
材質表面/ベンコット(R) 、吸水層/高吸水ベンコット(R) 、背面/防水フィルム
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維色ホワイト生地ニット
TRUSCOTNクリーンルームワイパー1000
ポリエステルとセルロースがミックスされた発じん性が低く吸水性能の高いクリーンルーム用ワイパーです。
吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。
クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1740質量(kg)0.95色ホワイト混率(%)ポリエステル40、セルロース60クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1セット(300枚)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
TexWipe(テックスワイプ)クリーンルームモップ(ClipperMop)
クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
アズピュア(アズワン)アズピュア クリーンモップ
ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。
液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
小津産業ベンコットモップ モップセット
材質表面/ベンコット(R) 、吸水層/高吸水ベンコット(R) 、背面/防水フィルムセット内容ツール×2本・クロス×40枚
アズピュア(アズワン)アズピュア モップハンドル MC-03
接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。
ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。
グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。
長さ(mm)(伸縮)740~1400仕様ハンドル材質ポリエステル、ナイロン極細繊維サイズ(mm)110×340×1400アズワン品番1-7184-01繰り返し・詰め替え対応
1本
¥16,100税込¥17,710
翌々日出荷
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質ポリエステル100%色ホワイトクラス100
クラレトレーディングクラクリーンワイパー
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
材質ステンレス長さ(mm)1500(最短850)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥19,980税込¥21,978
取扱停止中
KBセーレンザヴィーナ(R)MX
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。クラス100材質ポリエステル、ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.38色ホワイト生地ニットRoHS指令(10物質対応)対応