- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- クロスカットカッターのおすすめ人気ランキング
クロスカットカッターのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新160件の「クロスカットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス専用カッター」、「碁盤目試験」、「ガラスフィルム カッター」などの商品も取り扱っております。
内装アート系パーツの必需品!。クロスのカットが艶やかなルックスを演出!
TQC Sheen粘着カットクロスセット 本体セット
クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。
用途
未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。
カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。
塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。
サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。
ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース材質ステンレス規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180アズワン品番4-4769-01
1セット
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
TQC Sheenマルチクロスカット(CC1000) VF1848 VFシリーズ
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ロータリーブレードの種類の交換により碁盤目のパーターンを調整可能です。ロータリブレード1つにつき8ヶ所の切れ込みがあるため、刃交換8回分を1つのロータリーブレードで済みます。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
井上工具プロカット定規(クロス工具)
クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。
取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ高さ(mm)110
クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン規格A型色ブラックトラスコ品番761-7801ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
1個
¥649税込¥714
当日出荷
1枚
¥19,980税込¥21,978
3日以内出荷
TQC Sheenマルチクロスカット(CC2000) SP1665 SPシリーズ
碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の付着性試験に使用できる専用カッターです。ブレードの種類の交換により碁盤目のパターンを調整可能です。引き最中刃が表面から浮かばないよう、回転可能な先端です。
TQC Sheenマルチクロスカット CC1000 ロータリーブレード 刃 VFシリーズ
仕様ロータリーブレード(刃)規格適合/ISO 2409、ASTM D3359、準拠/JIS K5600-5-6材質(刃)真空焼入れステンレススチール
1袋(1個)
¥2,798税込¥3,078
翌々日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットB
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプセット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥95,980税込¥105,578
5日以内出荷
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンドトラスコ品番765-7005適合機種00448質量(kg)9.5寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
¥119,800税込¥131,780
翌々日出荷
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
1個
¥83,980税込¥92,378
当日出荷
ヤヨイ化学フィッター
刃の両側にガイドがついていますので、上下左右どちらからでもきれいにカットでき、隅から隅まで切り残しもありません。
片手で先端を軽く押して滑らせるだけの操作で簡単にカットできるので、両手が使えない場所や狭い場所での作業に最適です。
刃のスライドはロック機構付で簡単確実にセットできます。
刃を折る時も折り目に合わせて簡単に行えます。
付属品替刃1枚(本体に取付済)、オルファ用カッター留め具(本体に取付済)、貝印・NT用カッター留め具厚さ(mm)1.2色ブラック適合替刃・カッター貝印、オルファ、NT製0.38mm厚小型刃カッター替刃
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
細断方法ロータリー式仕様カッティング付きエスコ品番EA762EB-100材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品寸法(mm)1370×830×1250質量(kg)27耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87繰り返し・詰め替え対応
1個
¥109,800税込¥120,780
翌日出荷