- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- グッドグッズのおすすめ人気ランキング
グッドグッズのおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新157件の「グッドグッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 防水」、「バッテリー式 投光器」、「グッドグッズ 充電器」などの商品も取り扱っております。
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
(LEDパワー)45
使用場所
屋外用
全光束(Lm)
4500
電源タイプ
充電式
セット内容
投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質
ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格
【充電器】AC-DC9V/2A
出力
【USB】 5V/1A
本体質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約198×54.2×162.5
発光色
昼白色
保護等級
IP65(生活防水)
バッテリー
グッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)
6.6
バッテリー電圧(V)
7.4
点灯方式
HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)
AC100~240
充電時間(時間)
約3~4
使用時間(時間)
HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)
前後360
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×9
充放電回数(回)
約500
照射角度(°)
60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
100
電源タイプ
電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)
約17000
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
600(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×215×69.8
本体質量(kg)
約3.4
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)
100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)
High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)
(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
214×261×328
防塵防水性能
IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)
High 750、Low 450
光源
LED20灯10W
適合バッテリー
A-60464、A-60698、A-60442、A-58235
質量(kg)
2(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0440
バッテリー容量(Ah)
3.0/6.0
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様
・角度調節ができるスタンド付き
・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能
・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様
・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類
LED
消費電力(W)
20
特殊用途
防水
マグネット
有
仕様
折り畳み式
セット内容
投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書
材質
ABS樹脂+PC
質量(g)
450(本体)
出力
USB:5V 1A
電源
AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)
2500(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
171.6×126.8×45.9
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×1
角度調整範囲
前後180°
使用電池
a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式)
点灯方式
HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約4~5
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級
IP44
全光束(Lm)
2400
セット内容
投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)
0.72
消費電力(W)
24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×250×160
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×24
角度調整範囲
前後130~150° 左右360°
色温度(K)
6000
使用電池
グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命
充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)
約4~6
電源タイプ
充電式
充電方式
AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LEDチップ
点灯時間(時間)
約12
照射角度(°)
120
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
60
電源タイプ
有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
294(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×181×70
本体質量(kg)
約2.55
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)
500
連続点灯時間
6時間
充電時間(時間)
8
質量(kg)
1.2
付属品
専用ACアタプター
構造
防雨型
光源
白色LED180個(10W)
使用電池
7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番
443-8728
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×65×220(スタンド収納時)
芯数
2
電源タイプ
充電式
耐水性
防雨タイプ
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容
投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)
1.3(本体のみ)
消費電力(W)
36
全光束(Lm)
3600
電源コード(m)
0.7
発光色
昼光色
角度調整範囲
前後130~150°、左右360°
色温度(K)
6000
使用電池
グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命
充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)
約6~10
電源タイプ
充電式
効率
36W
使用場所
屋内外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×36
防水保護等級
防滴仕様
調光方式
HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)
>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×300×160
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)
120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約3
色温度(K)
5000±500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×75×200
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
LED
照射角度(°)
160
大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm)
HIGHモード:約800/ECOモード:約200
付属品
USB充電コード、取扱説明書
材質
本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約160×45×120(ハンドル含)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
約500回放充電
充電時間(時間)
約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
4400
充電方式
USB-A/出力5V(別売)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)
ー10℃~40℃
定格電圧(V)
100
保護等級
IP54(本体のみ)
色温度(K)
6500
保証期間
お買い上げ日より1年間
電源タイプ
3極防水プラグ
使用場所
屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)
40000時間
配光角度(°)
120
光色
昼光色
取付可能幅(mm)
縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)
83
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm)
1600~1800
本体寸法(mm)
215×185×285
本体質量(g)
1730
電池
リチウムイオン7.4V、12Ah
連続点灯時間
6
充電時間(時間)
8
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
約14000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約5
セット内容
投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)
約3.95
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
366×195×75
使用温度(℃)
-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
140
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×200個
芯数
2
色温度(K)
6000~6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
120
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
30
設置場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防水
セット内容
投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書
種別
充電式
材質
アルミニウム合金+鋼+プラスチック
質量(kg)
1
出力
USB:5V 1A
電源
AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)
3600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×139×47
発光色
昼光色(6500K)
光源
COBタイプLEDチップ×1
バッテリー
グッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh
角度調整範囲
前後180°
点灯方式
HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力
充電器規格 AC-DC5V 2A
電池寿命
充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)
約4~5
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3,LOW:約6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級
IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)
約0.95
使用温度範囲(℃)
-40~60
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
20
角度(°)
ステー調節:約300
コード長さ(m)
約2(アース付3芯)
全光束(Lm)
約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
芯数
3
色温度(K)
5000
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
設置場所
屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
LEDチップ×84個
防水性
IP66(生活防水)
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
18/14.4
明るさ(Lx)
強モード250、弱モード140
測定距離
1m
連続点灯時間
弱モード約11.5時間
バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)
12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)
100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED
白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
252×256×198(蓄電池除く)
付属品
ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)
0.74(蓄電池除く)
アズワン品番
64-7056-93
適合バッテリー
BSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・狭角40°の集光性で中距離照射
・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP!
・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
50
全光束(Lm)
約7020(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約2
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)
約1.6
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
227×190×40
使用温度(℃)
-20~45
入力電圧(V)
AC85-265
ランプ効率(Lm/W)
140.4
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×45個
芯数
2
色温度(K)
6000
保証期間
1年
台傾斜度(°)
前後約180
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約40
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場など
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
材質
(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
質量(kg)
(本体)6.8、(ロット)約8.6
周波数(Hz)
50/60兼用
消費電力(W)
240
角度(°)
(ステー調節)約330
コード長さ(m)
約1(アース付3芯)
全光束(Lm)
約33600(完成品実測値)
入力電圧(V)
AC85V-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
435×465×72 、(ロット)515×515×170
ランプ効率(Lm/W)
140
発光色
昼白色(5000K)
光源
2835LEDチップ×288粒
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード
使用場所
屋外
作業温度範囲(℃)
-20~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
演色指数(Ra)
80
材質(ステー)
鉄
電球の種類
LED
照射角度(°)
約30
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP65
消費電力(W)
50
定格光束(Lm)
約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約5(プラグ付)
入力電圧(V)
AC100(95~135)
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
84(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約110
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約253×231×60
本体質量(kg)
約1.57
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷