グラインダービットのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
108件の「グラインダービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー ビット」、「軸付き砥石」、「ビューター」などの商品も取り扱っております。
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング1位
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)ランキング2位
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

100pcs ロータリーツールセット RELIEFランキング3位
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)2.35
1個
5,298税込5,828
当日出荷

六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックスランキング4位
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超硬バーセットBシリーズ TRUSCOランキング5位
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
8,698税込9,568
当日出荷

形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.1軸長(mm)4粒度120仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン形状ディスク質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
1パック(25個)
3,298税込3,628
当日出荷

超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合N-820・821・823・842適合材超硬合金
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
1本ほか
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
1セット
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739税込813
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状先丸円筒
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

エスコ品番EA819HC-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#36厚さ(mm)32直径(Φmm)32砥粒A最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
435税込479
当日出荷

木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)2.34材質鋼材厚さ(mm)0.1
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途木材・樹脂・軽金属などのバリ取り・研削加工に最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木材・樹脂・軽金属など
1セット(5本)
2,898税込3,188
当日出荷

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)