グラインダー用チップソーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
107件の「グラインダー用チップソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスクグラインダー チップソー」、「チップソー 100mm」、「ディスクグラインダー 刃」などの商品も取り扱っております。
チップソー 木工用 モノタロウランキング1位
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トクマルチップソー(鉄用) TRUSCOランキング2位
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。適合材外径(Φmm)180穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8刃数36最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
1枚ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スパークバスター ナカヤランキング3位
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!質量(g)780対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSL。マキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ 。リョービ:G-104/105/110シリーズ 。BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウランキング4位
鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウランキング5位
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く、脅威の耐久力です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命を実現しました。
用途鉄・ステンレスの切断作業。材質(刃)刃先:超硬
1枚
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼。チャンネル鋼。電線管。アルミサッシ。鉄管。各種形鋼。VLP管。ハンガーレール。塩ビパイプ。レースウェイ。各種パイプ。一般軟鋼材。小径丸棒。寸切りボルト。各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15粒度46研削材C仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398税込1,538
当日出荷

きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃適合材木工
1枚
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1丁
4,198税込4,618
翌々日出荷

スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
1枚
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)外径(mm)180穴径(mm)20刃厚(mm)1.65刃形交互刃ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
1枚
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
1個ほか
5,598税込6,158
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)