グリスガンロングノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
93件の「グリスガンロングノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスガン 延長ノズル」、「グリースガン用ストレートノズル」、「グリスガン」などの商品も取り扱っております。
ストレートロングノズル TRUSCOランキング1位
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリースガン用 ストレートノズル エーゼットランキング2位
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーションランキング3位
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用ノズル接続径R1/8接続口径R1/8危険物の類別非危険物
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリスガン用ホース TRUSCOランキング4位
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
品名ホースノズル危険物の類別非危険物
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

グリースガン用カプラー(90°) エスコランキング5位
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに仕様90°カプラー適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能エスコ品番EA991CN-103寸法(mm)78×30危険物の類別非危険物
1個
4,890税込5,379
当日出荷


1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AD-4エアーダスター用交換ノズル。 奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。 ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズルノズル口径(Φmm)2.5ねじ寸法G1/8先端外径(Φmm)5
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。全長(mm)約175材質(本体)危険物の類別非危険物
1個
589税込648
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用形状ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)170
1個
249税込274
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用タイプチャッキングなし形状狭所用ストレート接続口径NPT1/8全長(mm)120
1個
379税込417
当日出荷

内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
1本
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355質量(g)240トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
1個
4,198税込4,618
当日出荷

ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。材質接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
249税込274
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8仕様チャッキングなし材質主にSTKM12B接続口径R1/8危険物の類別非危険物
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。材質材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
1本
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)