グリス自動給油機のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
103件の「グリス自動給油機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動グリス給油機」、「銅管」、「グリス注入 自動」などの商品も取り扱っております。
シマルーベ シマテックランキング1位
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,798税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレンランキング2位
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オートグリスカップ TRUSCOランキング3位
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物ねじ部R1/8
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2 SKF(日本エスケイエフ)ランキング4位
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプトラスコ品番578-9687幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
3,998税込4,398
当日出荷

パーマクラシック(標準グリース) シマテックランキング5位
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物
1台
36,980税込40,678
当日出荷

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


グリース給油用手動式ポンプ。単管方式で簡潔配管
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2])10[100]吐出口径Rc1/8危険物の類別非危険物
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
1台
59,980税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
1個
20,980税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

オイラーから少しずつ自動的に滴下させて注油します。
用途軸受けの潤滑に。材質真鍮(黄銅棒)、硬質ガラス危険物の類別非危険物
1個(27mL)ほか
2,790税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番125-8467幅(mm)Φ92質量(kg)1高さ(mm)261グリス容量500mL給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月危険物の類別非危険物
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷

制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。付属品ピストンクランプ質量(g)200グリス容量90g防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず)危険物の類別非危険物ねじサイズ1/4PT
1個
3,998税込4,398
当日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
1台
37,980税込41,778
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
1個(120mL)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番132-7225高さ(mm)261質量(g)1.3取付ねじ3/8インチPT幅(Φmm)92防塵防水性能IP54環境温度範囲(℃)-15~60危険物の類別非危険物常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
1台
56,980税込62,678
4日以内出荷

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
1セット
52,980税込58,278
翌々日出荷

給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。トラスコ品番793-1107セット内容標準電池:アルカリ電池質量(g)800危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
39,980税込43,978
当日出荷