- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- グリセリンカリ液のおすすめ人気ランキング
グリセリンカリ液のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新96件の「グリセリンカリ液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリセリン」、「ベルツ水」、「外用殺菌消毒剤」などの商品も取り扱っております。
名称Glycerol等級一級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧95.0化学組成C3H5(OH3)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
健栄製薬グリセリンカリ液P「ケンエー」
ひび、あかぎれや、かかと・ひじの角質にも。
効果その他成分100mL中:水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物(エタノール、フェニルエチルアルコール、香料)種別指定医薬部外品用法水で希釈して洗浄効能ひび、あかぎれ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する効果その他成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有医薬品医療機器等法指定医薬部外品
用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質名称グリセリン色無色透明色数30↓(ハーゼン)密度1.257↑(20℃)適合塩化物試験/還元性物質試験仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
林純薬工業グリセリン(研究実験用)
名称グリセリン 特級等級特級化学式C3H5(OH3)濃度(%)≧99.5化学組成C3H5(OH3)危険等級Ⅲアズワン品番2-3127-21危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量92.09危険物の性状水溶性CAS登録番号56-81-5別称グリセロール
1本(500mL)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリンエタノール濃度(w/w%)57.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429税込¥472
当日出荷
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。種別指定医薬部外品保存方法室温用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。効能手指・皮膚の洗浄・消毒RoHS指令(10物質対応)対応使用期限3年医薬品医療機器等法指定医薬部外品
成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有エタノール濃度(w/w%)59効果手指・皮膚の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%規格食品添加物規格製品エタノール濃度(w/w%)50.18化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)エタノール濃度(v/v%)58効果除菌繰り返し・詰め替え対応
M1218用のパッドです
用途M1218用専用部品適合本体M1218ねじサイズ5/16×24パッド径(Φmm)51
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
M2214用のパッドです
用途M2214用専用部品適合本体M2214ねじサイズ1/4×20パッド径(Φmm)51
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
M1216用のパッドです
用途M1216用専用部品適合本体M1216ねじサイズM6×1.0パッド径(Φmm)51
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。
効果殺菌、消毒成分100mL中に、アクリノール0.2g含有用法1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。効能すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
グリーンクロス凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状
融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。形状粒状質量(kg)25色白主成分塩化カルシウム74%
1袋(25kg)
¥6,798税込¥7,478
3日以内出荷






![粉末成形 コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52595936-191226-02.jpg)