- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- グリーンフレームのおすすめ人気ランキング
グリーンフレームのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新1,183件の「グリーンフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンフレームジョイント」、「sus グリーンフレーム」、「フリーコネクタ」などの商品も取り扱っております。
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057税込¥1,163
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)31
1個
¥551税込¥606
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
1個
¥399税込¥439
欠品中
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
1個
¥358税込¥394
欠品中
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。
3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
1個
¥770税込¥847
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。
※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
1個
¥17,490税込¥19,239
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
1個
¥99税込¥109
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)139
1個
¥522税込¥574
当日出荷
SUS(エスユーエス)グリーンフレームW L2000
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
1本
¥2,487税込¥2,736
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
1本
¥2,206税込¥2,427
当日出荷
SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型LG
外寸53mmグリーンフレームLと43mmグリーンフレームGを90°に連結するためのコネクタです。
グリーンフレームGの外寸と同じサイズのコネクタです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)14.7
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
1個
¥599税込¥659
当日出荷
1個
¥389税込¥428
当日出荷