- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- グルーガン11mmのおすすめ人気ランキング
グルーガン11mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新71件の「グルーガン11mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グルーガン 11.5」、「プラスチックガン」、「グルーガン 低温」などの商品も取り扱っております。
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
温度調節機能付です。
特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプAC電源式適合使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルトトラスコ品番453-6312質量(g)835電源(V)AC100消費電力(W)100設定温度(℃)100~200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.7~1.1/h主なワークパーツ
1台
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA色透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)主なワークパーツ販売区分業務用
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
1台
¥7,798税込¥8,578
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
直径(Φmm)11外径(Φmm)11成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
SK11ボンドガン用スティック
色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。色クリア成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)適合ホットボンドHB-80色クリア外径(Φmm)11溶解温度(℃)84危険物の類別非危険物主なワークパーツ
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。電源タイプAC電源式適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプトラスコ品番382-3504質量(g)440電源(V)AC100消費電力(W)16本体質量(g)334ノズル径標準:Φ2mm設定温度(℃)130主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.0/h主なワークパーツ
1台
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。色クリア適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着電源タイプAC電源式付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1台
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
硬化が早く作業が短縮できます。
ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
¥899税込¥989
当日出荷
電源タイプAC電源式エスコ品番EA305HE-11危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1個
¥13,800税込¥15,180
当日出荷
3M(スリーエム)ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2
グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
¥31,980税込¥35,178
当日出荷
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター
緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に
接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)危険物の類別非危険物関連資料(2.66MB)主なワークパーツ
1台
¥53,880税込¥59,268
当日出荷
グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ