ケーブルダクトのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
425件の「ケーブルダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルカバー」、「ダクト 配線」、「金属ダクト」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 仕様 屋内用 材質 自己消火性樹脂 全長(m) 2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色 ブラック 適合機種 FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用 質量(kg) 0.8 外形寸法D(mm) 105 外形寸法W(mm) 55 外形寸法H(mm) 399 収納本数(本) 約63本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質 ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m) 2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質 軟質塩化ビニル 長さ(mm) 2000 グレー 寸法L(mm) 2000
1セット(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保 幅(cm) 10 ブラック 長さ(m) 1.7 高さ(cm) 7.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質 PVC
1本
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


1個
219 税込241
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ケーブルスッキリダクト本体
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
長さ(m) 2 種類 ダクト
1袋(5本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。 材質 PVC 長さ(mm) 1000 グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品 ストッパー付 寸法H(mm) 50 規格 60型 寸法B(mm) 60 寸法b(mm) 45 寸法h(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-19
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質 PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ 標準 定尺(m) 2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

折り曲げ調整可能な節目管状のケーブルマネージャで見栄え良く配線を目隠し。床からデスクにケーブルを引き回し、ケーブルを保護しながら負荷を緩和。4つの内部管でパワーケーブルとデータケーブルを離して配線。長さ調節可能。重量のあるベースプレートを床に置きケーブルをホールド。デスク、テーブル、カウンターなどの下にケーブルマネージャを固定する設置プレート
用途デスク下にケーブルを目隠ししながら整理し、機能的で見栄えの良いワークスペースを実現。ケーブルの束を整理し、躓きの危険を回避。職場やホームオフィスでケーブルを保護しながら、ケーブルにかかる負荷を軽減。会議室のケーブル配線を目隠しながら整理 仕様 Maximum Height:1290mm、エンクロージャタイプ:プラスチック、スチール 長さ(mm) 129 シルバー 高さ(mm) 1290 本体質量(g) 900 パッケージサイズ(mm) 492×132×96 梱包質量(g) 1100 梱包内容 ケーブルマネージャー、M5x20mmネジ、クイックスタートガイド 製品幅(mm) 110
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質 硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質 PVC 寸法L(mm) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)