ケーブル保護キャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
327件の「ケーブル保護キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルエンドキャップ」、「圧着端子キャップ」、「コネクタ保護キャップ」などの商品も取り扱っております。
キャップ 岩田製作所ランキング1位
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

エンドキャップ TRUSCOランキング2位
1セット(30個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランドランキング3位
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エンドキャップ(ケーブル端末保護 エスコランキング4位
入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明アズワン品番65-2140-71RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
940税込1,034
翌日出荷

終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロンランキング5位
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃関連資料HSECカタログ.pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)絶縁耐力>15KV/mm
1パック(10個)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
1個ほか
58税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

未来工業先端キャップ
ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
1袋(20個)ほか
699税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに材質軟質塩ビ
1パック(4個)
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


1個ほか
27税込30
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

1個ほか
49税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
1セット(20個)ほか
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
829税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
1個
519税込571
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(182種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
1パック(50個)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
5,498税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)