ケーブル保護管のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
825件の「ケーブル保護管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CD管 PF管 黒」、「樹脂 電線管」、「電線カバー」などの商品も取り扱っております。
コルゲートチューブ モノタロウランキング1位
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロンランキング2位
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB)肉厚T(mm)0.5-0.7
1巻(10m)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

14x10.5mm ケーブル保護管(10m) エスコランキング3位
1個
2,710税込2,981
翌日出荷

PF管 バクマ工業ランキング4位
1巻
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
材質難燃ポリプロピレン仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
1巻(50m)ほか
5,398税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)



強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
1本ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)情報パナチューブ
電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
長さ(m)50
1巻(50m)
7,798税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
1巻(4m)
5,898税込6,488
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)


厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6
1個
5,898税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)