- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- ゲートバーのおすすめ人気ランキング
ゲートバーのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新1,794件の「ゲートバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開閉 バー」、「遮断 棒」、「交通 遮断機」などの商品も取り扱っております。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。
雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。
各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場
材質
樹脂製
寸法(mm)
Φ63×H940
質量(kg)
約1.8(満水時8.6)
色
黄
タイプ
テンサバリアー
色(本体)
黄
使用場所
屋外用
機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。
支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品
コンクリート用取付アンカーボルト付(M8)
グリーン購入法
適合
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)
29(25)
全長(mm)
2000
収納寸法(mm)
1190
段数
2
仕様
2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番
813-4354
材質
アルミ
外形寸法(mm)
縦1195×横33×奥33
本体質量(g)
555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×300×100
取付可能寸法(mm)
単管Φ48.6
アズワン品番
64-6558-66
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
おっと、危ない!。あなたの職場や仕事場に、危険な場所(箇所)はありませんか?。わかってはいても、やっぱり危険。そんな、安全確認の必要なところに一旦停止レバーを設置することで、事故の防止・安全管理に役立ちます。
用途フォークリフトの通路、高電圧受電盤、薬毒物保管庫、公園、運動施設の出入口に
長さ(mm)
支柱中心からレバー先端まで:500
高さ(mm)
(地面からレバー芯まで)900
塗装色
黄色
固定方法
アンカーボルト×4本(10.5Φ)
自重(kg)
約16
関連資料
(0.14MB) (0.1MB)
作動範囲
90度
1本
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
繰り返し・詰め替え
対応
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8304
セット内容
本体:343-601×1●標識部:341-981×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1450
寸法
標識部(mm)600×450×0.95厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
(使用パイプ径)42.7、48.6
横(mm)
630
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8295
材質
鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1200
取付方式
単管クランプ固定
パイプサイズ
使用パイプ径(mm):42.7、48.6
横(mm)
630
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質
発泡ポリエチレン
形状
パイプ
厚さ(mm)
8
長さ(m)
1
内径(Φmm)
48.6
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質
アルミニウム合金/ABS樹脂
付属品
取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)
色
ライトグレー
質量(g)
590
仕上
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸トルク(N・m[kgf・cm])
4.6~ 6.17(47~ 63)
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
ストローク(m)
(最大)5
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
工場内の安全確保・環境美化に活躍します。単体・増結を組み合せて、長さや、L型・十字型など自由にレイアウトできます。ポール1本に付、アンカーボルト4個付
間口×高さ(mm)
944×955
トラスコ品番
505-6713
質量(kg)
9.6
摘要
単体
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
クッション材仕様の為安全確保できます。
反射シールを張っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
屋外の単管等にご利用いただけます。
寸法(mm)
Φ50×Φ68×1000
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
形状
パイプ
材質
発泡ポリエチレン(表面にトラ模様の布粘着テープ)
トラスコ品番
785-3882
質量(g)
39.4
1セット(60枚)
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
仕様
材質 = ステンレス鋼。。304ステンレススチール製ゲートラッチ. キャッチ 高さ48 mm、幅37 mm、奥行き56 mm クランクストライカーバー 長さ117 mm ステンレススチール製固定ねじが付属
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック