コの字プレートのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
139件の「コの字プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字金属」、「コの字 ステー」、「コの字金具 10mm」などの商品も取り扱っております。
ジョイント金具19型Uクローム TRUSCOランキング1位
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質鉄(クローム)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コの字プレート 水本機械製作所ランキング2位
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

ユニクロ ルーズ金具 OHSATO(大里)ランキング3位
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
1個
418税込460
当日出荷

ジョイント金具19型U TRUSCOランキング4位
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型U材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マテハン ブラケット ダイケンランキング5位
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
1個
429税込472
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
459税込505
当日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。材質表面処理塗装
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0寸法W(mm)19寸法L2(mm)28穴径(Φmm)6.5穴ピッチ(mm)25材質ステンレス(SUS304)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
1,098税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整材質/処理鋼/クロメート適合本体AMアジャスターボルト
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
1本
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)C型チャンネル LV-C型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン全長(mm)2000
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。材質ステンレス鋼(SUS 304)表面処理ヘアーライン加工
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)