- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- コレットセットのおすすめ人気ランキング
コレットセットのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新291件の「コレットセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャック」、「コレットチャックセット」、「コレットホルダー」などの商品も取り扱っております。
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。サイドロック用チャック本体を組み込んだセットです。
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20
スリーブコレット・シリーズは、ミスターマイスター小型工作機械シリーズ等のΦ6.0mm軸のコレットチャック等に取り付けて使用し、小径の把握ができる用に軸変換するためのアダプターコレットです。
把握径(Φmm)
1.0/1.5/1.6/2.0/2.35/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0
材質
真鍮
タイプ
Φ6.0mm用
外径(Φmm)
6
アズワン品番
64-5177-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
表面がなめらかですので、容器をキズ付けたりする心配がありません。チューブアダプターを取り外すと、Φ17.5mmまでの容器が使用可能です。チューブをラックに収納したまま試料を廃棄できます。
材質
PP(ポリプロピレン)及びPC(ポリカーボネート)
仕様
オートクレーブ可能
立て数(本)
50
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質
スチール
形状
丸
寸法(mm)
8/10/12/16/20/25/32
質量(kg)
4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×250×100
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力
高剛性・高精度
高バランス
ロックナット端面とコレット端面が面一
クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式)
長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様
サイドロック用
シャンク径公差
h6
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)
32
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×328×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。
素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。
仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。
色
クリア
高さ(mm)
40
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・高さ(mm)
35
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。
ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別
標準品A級
質量(g)
20