コレットホルダナットのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
131件の「コレットホルダナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用フライス盤」、「フローティングホルダ」、「コレット抜き工具」などの商品も取り扱っております。
コレットホルダナット MSTコーポレーションランキング1位
1個
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

コレットホルダ ナット MSTコーポレーションランキング2位
1個
19,980税込21,978
6日以内出荷

EY用ナット ユキワ精工ランキング3位
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

NC旋盤用コレットホルダ ERナット用ひっかけレンチ TRUSCOランキング4位
ERナット用ひっかけレンチです。 FK06・FK08・FK09の3種類あります。
材質/仕上S45C
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NC旋盤用コレットホルダ ERナット TRUSCOランキング5位
ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。 N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159全長(mm)26.0材質/仕上SCM440質量(g)260適合コレットER40適合レンチW-FK09外径(mm)63アズワン品番64-8615-68
1個
6,798税込7,478
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11ナット
トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
5,398税込5,938
当日出荷

テーパコレットタイプは本体部の肉厚を厚くでき、かつナット部もコンパクトに設計できます。テーパの角度が小さくなれば縮み代は小さくなりますが、真のつかみ長さが長くなり、エンドミル加工に必要な振れ精度・剛性・把握力を得ることができます。耐圧7MPaまで可能なクーラントスルーシステム採用。
用途高速・高能率加工に最適付属品丸ナット(NUA-CTA)
1本
23,980税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。 使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。 コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。 ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。 簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。 ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。 多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。
電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350セット内容LittleMilling9本体(No.60700)【ドリルチャック(本体装着済み)No.60710・チャックキー・エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)No.32030・クイックバイス(大)No.60725・引き型コレットチャックセットNo.60780・Tスロットナット・プロテクター・標準工具一式・油差し・標準工具(レンチ&スパナ)】、デジタルスケールキット(No.60749)、デジタルスケールキット取付工賃、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100トラベル(mm)左右230・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下185コラム傾斜(度)±45ミーリングテーブル(mm)W403×D92、Tスロット:溝12mm/M10自重(kg)50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×585(最大760)把握径(Φmm)(ドリルチャック)1~13口幅(mm)(クイックバイス)100テーパー(引き型コレットチャック)MT-3コレットチャック寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16仕様【ファインフィード(微動送り)】0.025mm/目盛、1.5mm/回転、【ドリルチャック】アーバー:MT-3
1セット
529,800税込582,780
11日以内出荷

芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
1個
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
9,598税込10,558
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
4,798税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

MSTコーポレーションスプリングコレットC20
寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
16,980税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。 N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。 nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。 レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150全長(mm)12.0材質/仕上SCM440質量(g)8外径(Φmm)16適合コレットER110適合レンチW-ER11Mアズワン品番64-8615-24
1個
4,798税込5,278
当日出荷

MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナット
トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
1個
6,498税込7,148
当日出荷

1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)