- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- コンクリートレーキのおすすめ人気ランキング
コンクリートレーキのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新193件の「コンクリートレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生コン レーキ」、「コンクリートならし」、「マグネシウムレーキ」などの商品も取り扱っております。
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)20タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
友定建機マグネシウムコンクリートレーキ
軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。トラスコ品番851-0745長さ(mm)木柄:1350全長(mm)1390質量(kg)1.0高さ(mm)100先幅(mm)610
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
宮谷製作所真砂・モルレーキ ステンレス
真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。材質木製/ステンレス幅(mm)(頭横)400柄長さ(mm)1500頭部高さ(mm)100
1本
¥3,998税込¥4,398
3日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90柄長さ(mm)1350材質柄付口:鉄
1本
¥8,798税込¥9,678
3日以内出荷
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
1本
¥4,998税込¥5,498
6日以内出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金爪長さ(mm)110
コンクリート等の打設時のナラシ作業に最適です。サイズ巾が655mmなので、小回りがききやすく入りにくい場所などのならし作業に。軽くて丈夫なアルミ製トンボ。トンボ作業ができない狭い場所や、鉄筋などの立ち上がりが多い場合に役立ちます。柄は着脱できる1本ものタイプです。(取り付け時はプラスドライバーが必要です)
用途土間や基礎などのコンクリートならし幅(mm)655厚さ(mm)(頭部)25質量(kg)1.1奥行(mm)(頭部)60柄長さ(mm)1300
1本
¥7,398税込¥8,138
3日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
1個
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000質量(kg)2.3奥行(mm)90柄長さ(mm)1000~1600収納寸法・長さ(mm)1500
少し曲面になっている半円形タイプの鋼製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。高さが約125mmで材料を多く掻きやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)125柄長さ(mm)1350材質柄付口:鉄
1本
¥9,398税込¥10,338
3日以内出荷
カネ三スーパーアルミトンボ
背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。
柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。
特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に材質アルミ材・伸縮柄
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。全長(mm)1800先幅(mm)800仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
YOSHIOKAスーパーアルミトンボ
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)30タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
アイデア・サポート路面清掃用デルタスクレーパー(固定式)
路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。
飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。
一度でスコップ3回分!
幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。
ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。
長さ(mm)1670先幅(mm)600質量(g)1220材質(本体)アルミ製材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
1本
¥9,498税込¥10,448
5日以内出荷
















![アマ出し長柄ローラー君 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60363345-170428-02.jpg)